Menu

Lasthalte-Senkbremsventil EOVM

von Eurofluid   |   mehr Zwischenplattenventile

Drucken
Lasthalteventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise haben eine leckölfreie Sperrfunktion im statischen Zustand und eine Bremsfunktion beim Absenken des Zylinders. Steigt der Druck durch externe Kräfte über den Einstellwert, wirkt das Ventil als Überlastsicherung. Die Ventile gibt es doppeltwirkend in A und B als auch einfachwirkend in A oder B.
Einsatzbereich
  • Höhenverkettung
  • Sonderventilblöcke

Vorteile/Ausführungen
  • leckölfrei
  • Überlastsicherung

Anwendungen/Hinweise
  • Druckeinstellung sollte 30 % über dem max. Betriebsdruck liegen

Technische Daten
  • Nenngröße
NG 06 (Cetop 03)
  • Durchfluss
max. 30 l/min
  • Betriebsdruck
max. 300 bar
  • Pilotverhältniß
4,25:1

Material
  • Gehäuse aus Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Lasthalte-Senkbremsventil EM/VBSO NG 06 | Zwischenplattenventile
angesehen
Gekauft
Lasthalte-Senkbremsventil EM/VBSO NG 06

Rexroth | Zwischenplattenventile

Lasthalteventile in Zwischenplattenbauweise haben eine leckölfreie Sperrfunktion im statischen Zustand und eine Bremsfunktion beim Absenken des Zylinders. Steigt der Druck durch externe Kräfte über den Einstellwert, wirkt das Ventil als Überlastsicherung. Die Ventile gibt es einf...

Lasthalte-Senkbremsventil EM/VBSO NG 10 | Zwischenplattenventile
angesehen
Gekauft
Lasthalte-Senkbremsventil EM/VBSO NG 10

Rexroth | Zwischenplattenventile

Lasthalteventile in Zwischenplattenbauweise haben eine leckölfreie Sperrfunktion im statischen Zustand und eine Bremsfunktion beim Absenken des Zylinders. Steigt der Druck durch externe Kräfte über den Einstellwert, wirkt das Ventil als Überlastsicherung. Die Ventile gibt es einf...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken