Menu

Magnet-Schieberventil DS3

von Duplomatic   |   mehr Wegeschieber

Drucken
Direktgesteuerte Wegeventile mit Gleichstrom- oder Wechselstrommagneten für Plattenaufbau. Der Gusskörper mit hoher Festigkeit verfügt über breite Kammern, um die Strömungsverluste gering zu halten.
Einsatzbereich
  • im anspruchsvollen Maschinenbau
  • Aggregatebau

Technische Daten
  • Nenngröße 
NG 06 (Cetop 03) 
  • Betriebsdruck P-A-B
max. 350 bar
  • Betriebsdruck T
max. 210 bar bei GS, 160 bar bei WS
  • Durchfluss
max. 100 l/min (abhängig vom Kolbentyp und Betriebsdruck)
  • Umgebungstemperatur
–20 °C bis +50 °C
  • Flüssigkeitstemperatur
–20 °C bis +80 °C

Material
  • Ventilkörper aus hochfestem Gusseisen
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Notbetätigung für Duplomatic Magnetventile NG 06, NG 10 | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Gekauft
Notbetätigung für Duplomatic Magnetventile NG 06, NG 10

Zubehör

Rändelmutter zum Anbau an Duplomatic Wegeventile DL3, DS3, DSE3, DSE5 und MD1L.

Würfelstecker G1 für Magnetspulen | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Gekauft
Würfelstecker G1 für Magnetspulen

Zubehör

Würfelstecker zum Aufbau auf Magnetspulen dienen der elektrischen Verbindung von Magnetventilen. Die Stecker sind nach DIN 43650/A bzw. ISO 4400 genormt.

Magnetspule C20.6 und C22 für Hydraulikventile DS3 und BFD | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Gekauft
Magnetspule C20.6 und C22 für Hydraulikventile DS3 und BFD

Duplomatic Ersatzteil

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 20,6 bzw. 22 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DS3 und BFD. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnet-Schieberventil DL3 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Magnet-Schieberventil DL3

Duplomatic | Wegeschieber

Wegeventile werden mittels Gleichstromspulen direkt betätigt. Die Magnetspulen können einfach ausgetauscht werden. Bei Anspeisung mit Wechselstrom ist ein Gleichrichterstecker aufzubauen.

Magnet-Schieberventil DS3, weichschaltend | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Magnet-Schieberventil DS3, weichschaltend

Duplomatic | Wegeschieber

Weichschaltende, direktgesteuerte Wegeventile mit Blende und Gleichstrommagneten für Plattenaufbau. Beschleunigung und Verzögerung werden durch eine verlangsamte Kolbenbewegung weich gemacht. Der Gusskörper mit hoher Festigkeit verfügt über breite Kammern, um die Strömungsverlust...

Magnet-Schieberventil DS5 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Magnet-Schieberventil DS5

Duplomatic | Wegeschieber

Wegeventile lieferbar mit Gleichstrom- oder Wechselstrommagneten. Der Gusskörper mit hoher Festigkeit verfügt über breite Kammern, um die Strömungsverluste gering zu halten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken