Menu

Membranspeicher MS

mehr Membranspeicher

Drucken
Die hydropneumatischen Membranspeicher sind in Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien 97/23/CE (PED) und 94/9/CE (ATEX) konstruierte Behälter. Die Speicher sind nicht reparierbar.
Einsatzbereich
  • Mobilhydraulik
  • Landmaschinen

Anwendungen/Hinweise
  • Leckölverlustkompensation
  • Pulsationsdämpfung
  • Druckhaltung

Technische Daten
  • Druckverhältnis
empfohlen P2/P0 = 2,5 (max. P2/P0 = 4)
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C

Downloads

Für Sie interessant

Speicher-Prüfgerät | Hydrospeicher Zubehör
angesehen
Gekauft
Speicher-Prüfgerät

Parker Zubehör

Prüf- und Füllgerät zum Aufladen von Blasen-, Kolben- und Membranspeichern mit Stickstoff und zum Prüfen oder Ändern des vorhandenen Vorfülldruckes. Das Gerät passt auf alle gängigen Speicher mit Klappenventil 5/8" und 7/8", Schraderventil und Verschlussschraube.

Schelle E für Speicherbefestigung | Hydrospeicher Zubehör
angesehen
Gekauft
Schelle E für Speicherbefestigung

Parker Zubehör

Die Befestigungsschellen mit Gummieinlagen ermöglichen eine einfache Befestigung der Speicher und wirken schwingungsdämpfend.

Sicherheitsblock SB | Hydrospeicher Zubehör
angesehen
Gekauft
Sicherheitsblock SB

FOX Zubehör

Die Sicherheits- und Absperrblöcke dienen zur Absicherung, Absperrung und Entlastung von Druckspeichern. Die Blöcke sind mit einem TÜV-geprüften Druckbegrenzungsventil bestückt, auf 330 bar eingestellt und plombiert.

Konsole MCR für Speicherbefestigung | Hydrospeicher Zubehör
angesehen
Gekauft
Konsole MCR für Speicherbefestigung

FOX Zubehör

Die Konsolen mit Gummieinlagen ermöglichen eine einfache Befestigung der Speicher und wirken schwingungsdämpfend.