Menu
  • Produkte
  • Marken

Sicherheitsblock DI

von Parker   |   mehr Hydrospeicher Zubehör

Drucken
Produktdetails
Die Parker Sicherheits- und Absperrblöcke dienen zur Absicherung, Absperrung und Entlastung von Druckspeichern. Die Blöcke sind mit einem TÜV-geprüften Druckbegrenzungsventil bestückt und plombiert.
Einsatzbereich
  • für Membran- und Blasenspeicher

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +70 °C

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Blasenspeicher
Zubehör von
Blasenspeicher EHV | Blasenspeicher
angesehen
Blasenspeicher EHV

Parker Zubehör von

Die Hydrospeicher werden eingesetzt, wenn eine Energie- oder Sicherheitsreserve erforderlich ist.

Sicherheitsblock SB | Hydrospeicher Zubehör
angesehen
Sicherheitsblock SB

FOX | Hydrospeicher Zubehör

Die Sicherheits- und Absperrblöcke dienen zur Absicherung, Absperrung und Entlastung von Druckspeichern. Die Blöcke sind mit einem TÜV-geprüften Druckbegrenzungsventil bestückt, auf 330 bar eingestellt und plombiert.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 541 starke Marken