Hydrauliksystem

Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Fluid-Press

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Fluid-Press
Zur StartseiteMobilhydraulikventile 34 Industriehydraulikventile 1 mehrweniger
Produkte filtern in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Fluid-Press
Hersteller: Fluid-Press Alle zurücksetzen
1-20 von 35 Produkten
in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Fluid-Press
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Druckbegrenzungsventil Patrone FPM, direktgesteuert | Druckventile
angesehen
Druckbegrenzungsventil Patrone FPM, direktgesteuert

Fluid-Press | Druckventile

Diese direktgesteuerten Ventile eignen sich zur Überdruckabsicherung wie auch für kontinuierlichen Betrieb und sind über eine Inbus-Schraube einstellbar.

Druckbegrenzungsventil FPM-P, vorgesteuert | Druckventile
angesehen
Druckbegrenzungsventil FPM-P, vorgesteuert

Fluid-Press | Druckventile

Diese Druckbegrenzungsventile sind vorgesteuert und zeichnen sich durch eine gute Dynamik aus.

Druckminderventil FPRP mit Handrad | Druckventile
angesehen
Druckminderventil FPRP mit Handrad

Fluid-Press | Druckventile

Die Ventile vermindern den variablen höheren Druck im Primärsystem auf einen niedrigen Konstantdruck im Sekundärsystem. Die Druckeinstellung erfolgt über ein Handrad.

Sequenzventil FPSQ-D | Druckventile
angesehen
Sequenzventil FPSQ-D

Fluid-Press | Druckventile

Diese Ventile sperren den Durchfluss von V1 nach C1, bis der eingestellte Druck den Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt nur den Differenzdruck zwischen Pumpendruck und Einstellwert an den zweiten Verbraucher weiter. In Gegenrichtung ist freier Durchfluss.

Sequenzventil FPSQRB kompensiert | Druckventile
angesehen
Sequenzventil FPSQRB kompensiert

Fluid-Press | Druckventile

Diese direktgesteuerten Druckfolgeventile sperren den Durchfluss von V1 nach C1, bis der eingestellte Druck den Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt den Förderstrom und den gesamten Betriebsdruck an den zweiten Verbraucher weiter. In Gegenrichtung von C1 nach

Sequenzventil-Patrone FPSQB kompensiert | Druckventile
angesehen
Sequenzventil-Patrone FPSQB kompensiert

Fluid-Press | Druckventile

Die Druckfolgepatrone sperrt den Durchfluss von V1 nach C1, bis der Druck den eingestellten Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt den Förderstrom und den gesamten Betriebsdruck an den zweiten Verbraucher weiter.

Sequenzventil FPSQB-D kompensiert | Druckventile
angesehen
Sequenzventil FPSQB-D kompensiert

Fluid-Press | Druckventile

Diese direktgesteuerten Druckfolgeventile sperren den Durchfluss von V1 nach C1, bis der eingestellte Druck den Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt den Förderstrom und den gesamten Betriebsdruck an den zweiten Verbraucher weiter. In Gegenrichtung von C1 nach

Druckentlastungsventil, Pumpenabschaltventil FPMS | Druckventile
angesehen
Druckentlastungsventil, Pumpenabschaltventil FPMS

Fluid-Press | Druckventile

Vielseitig einsetzbares, vorgesteuertes Ventil, sorgt selbstständig für die Entlastung der Druckleitung, wenn in einer anderen Leitung der Sollwert überschritten wird.

Lastmomentventil FPLM | Druckventile
angesehen
Lastmomentventil FPLM

Fluid-Press | Druckventile

Die Ventile werden zur Lastmomentbegrenzung bei Kranen eingebaut. Bei Überschreiten des Einstellwertes öffnet das Ventil und es kann eine Rückstellung am Steuerventil bewirkt werden.

Rückschlagventil FPRIS | Sperrventile
angesehen
Rückschlagventil FPRIS

Fluid-Press | Sperrventile

Dieses Einschraubrückschlagventil in leckagefreier Sitzausführung kann von beiden Seiten eingeschraubt werden, da beide Seiten mit O-Ring-Aufnahme versehen sind.

Rückschlagventil FPR | Sperrventile
angesehen
Rückschlagventil FPR

Fluid-Press | Sperrventile

Diese Rückschlagventile mit Kegel und Sechskant-Gehäuse haben ein beidseitiges Innengewinde und sind für den Rohrleitungseinbau.

Rückschlagventil FPR-*-MF | Sperrventile
angesehen
Rückschlagventil FPR-*-MF

Fluid-Press | Sperrventile

Die Ventile werden zur Vorspannung bei Hammerventilen verwendet.

Wechselventil FPT | Sperrventile
angesehen
Wechselventil FPT

Fluid-Press | Sperrventile

Dieses Ventil schaltet automatisch auf den Anschluss durch, an welchem der größte Druck anliegt. Die eingebaute Kugel verschließt den Anschluss mit dem niedrigsten Druckwert.

Leitungsbruchventil FPP | Sperrventile
angesehen
Leitungsbruchventil FPP

Fluid-Press | Sperrventile

Die Einschraubventile verhindern bei Leitungsbruch eine unkontrollierte, beschleunigte Absenkung eines belasteten Hydrozylinders. Die Rohrbruchsicherung kann direkt in einen verlängerten Zylinderanschluss eingeschraubt oder mit einem Gehäuse aufgeschraubt werden.

Gehäuse für Leitungsbruchventile FPP**MF | Sperrventile
angesehen
Gehäuse für Leitungsbruchventile FPP**MF

Fluid-Press | Sperrventile

Die Gehäuse dienen zur Aufnahme von Rohrbruchventilen FPP.

Einfach entsperrbares Rückschlagventil FPS | Sperrventile
angesehen
Einfach entsperrbares Rückschlagventil FPS

Fluid-Press | Sperrventile

Diese Ventile in Stahlausführung werden bevorzugt bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt.

Doppelt entsperrbares Rückschlagventil FPDL | Sperrventile
angesehen
Doppelt entsperrbares Rückschlagventil FPDL

Fluid-Press | Sperrventile

Die doppelt entsperrbaren Rückschlagventile der Baureihe FPDL sind federbelastete Rückschlagventile. Diese haben freien Durchfluss von V1 nach C1 oder V2 nach C2 und werden in Gegenrichtung durch Vorsteuerdruck geöffnet. In unbetätigtem Zustand sperrt das Ventil einen doppeltwirk...

Doppelt entsperrbares Rückschlagventil FPD | Sperrventile
angesehen
Doppelt entsperrbares Rückschlagventil FPD

Fluid-Press | Sperrventile

Die doppelt entsperrbaren Rückschlagventile der Baureihe FPD sind federbelastete Rückschlagventile. Diese haben freien Durchfluss von V1 nach C1 oder V2 nach C2 und werden in Gegenrichtung durch Vorsteuerdruck geöffnet.

Lasthalte-Senkbremsventil-Patrone FPO-50-C | Lasthalteventile, Senkbremsventile
angesehen
Lasthalte-Senkbremsventil-Patrone FPO-50-C

Fluid-Press | Lasthalteventile, Senkbremsventile

Diese Senkbremsventile in Cartridgeausführung haben die bekannten Vorteile bezüglich Einbau und Austausch: entweder als Leitungseinbau im separaten Gehäuse oder im Steuerblock des Anwenders. Der Einbau direkt am Verbraucher (z. B. am Zylinderboden) gewährleistet eine absolute Sic...

Einfach-Lasthalte-Senkbremsventil FPO, FPOFB | Lasthalteventile, Senkbremsventile
angesehen
Einfach-Lasthalte-Senkbremsventil FPO, FPOFB

Fluid-Press | Lasthalteventile, Senkbremsventile

Diese Ventile mit Alu- oder Stahlgehäuse sind für einen breiten Einsatzbereich geeignet. Sie sind für Lösungen, bei denen eine einseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) benötigt wird.

1-20 von 35 Produkten