Hydrauliksystem

Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Europress

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Europress
Zur StartseiteHydraulikzylinder 10 Zubehör 5 Hydraulikpumpen 4 mehrweniger
Produkte filtern in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Europress
Hersteller: Europress Alle zurücksetzen
1-19 von 19 Produkten
in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Europress
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schwerlastzylinder CGG mit Sicherheitsmutter, Rückhub durch Last | Hydraulikzylinder
angesehen
Schwerlastzylinder CGG mit Sicherheitsmutter, Rückhub durch Last

Europress | Hydraulikzylinder

Die Stirnseite der Kolbenstange ist mit zentrischen Rillen versehen, welche die Haftung der Last verbessern. Die Sicherheitsmutter arretiert die Kolbenstange mechanisch, so dass auch ein Arbeiten unter der abgestützten Last zulässig ist. Die Last kann über einen längeren Zeitraum...

Schwerlastzylinder CGR mit Sicherheitsmutter, niedrige Bauhöhe, Rückhub durch Last | Hydraulikzylinder
angesehen
Schwerlastzylinder CGR mit Sicherheitsmutter, niedrige Bauhöhe, Rückhub durch Last

Europress | Hydraulikzylinder

Diese Zylinder werden dann eingesetzt, wenn die Last über einen längeren Zeitraum abgestützt werden muss. Die Sicherheitsmutter arretiert die Kolbenstange mechanisch, so dass auch ein Arbeiten unter der abgestützten Last zulässig ist.

Schwerlastzylinder CGS ohne Federrückzug, Rückhub durch Last | Hydraulikzylinder
angesehen
Schwerlastzylinder CGS ohne Federrückzug, Rückhub durch Last

Europress | Hydraulikzylinder

Solide Konstruktion, geeignet für Hub- und Absenkvorgänge. Für schwere Anwendungen aufgrund der massiven Konstruktion geeignet.

Flachzylinder CMC mit Federrückzug | Hydraulikzylinder
angesehen
Flachzylinder CMC mit Federrückzug

Europress | Hydraulikzylinder

Diese extrem niedrigbauenden und leichten Zylinder sind speziell für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen konzipiert.

Universalzylinder CMI mit Federrückzug | Hydraulikzylinder
angesehen
Universalzylinder CMI mit Federrückzug

Europress | Hydraulikzylinder

Alle Zylinder sind serienmäßig mit Außengewinde am Zylinderkörper und Befestigungsbohrungen im Zylinderboden versehen. Die beliebige Einbaulage ermöglicht einen weiten Einsatzbereich.

Kurzhubzylinder CMP mit Federrückzug | Hydraulikzylinder
angesehen
Kurzhubzylinder CMP mit Federrückzug

Europress | Hydraulikzylinder

Die Zylinder zeichnen sich durch eine äußerst kompakte Bauweise mit niedriger Bauhöhe und Korrosionsbeständigkeit aus.

Hohlkolbenzylinder CMF mit Federrückzug | Hydraulikzylinder
angesehen
Hohlkolbenzylinder CMF mit Federrückzug

Europress | Hydraulikzylinder

Die Zylinder werden mit Druckstück, mit glatter Durchgangsbohrung sowie Anschlussgewinde in der Kolbenstange, Außengewinde am Körper und Befestigungsbohrungen im Boden geliefert. Die Führungsbüchse des Kolbens beinhaltet einen Schmutzabstreifer.

Leichtmetallzylinder CML mit Federrückzug | Hydraulikzylinder
angesehen
Leichtmetallzylinder CML mit Federrückzug

Europress | Hydraulikzylinder

Serienmäßig mit einem austauschbaren Druckstück, mit zentrischen Rillen und Bohrungen zur Befestigung eines beweglichen Druckstücks zur Reduzierung der Nachteile bei seitlichen Belastungen. Alle Zylinder sind mit Handgriffen und Schmutzabstreiferringen ausgerüstet.

Schwerlastzylinder COS | Hydraulikzylinder
angesehen
Schwerlastzylinder COS

Europress | Hydraulikzylinder

Die Stirnfläche der Kolbenstange ist mit zentrischen Rillen versehen, welche die Haftung der Last verbessern. Über 30 t sind Transportösen vorgesehen.

Hydraulikspreizer | Hydraulikzylinder
angesehen
Hydraulikspreizer

Europress | Hydraulikzylinder

Der Hydraulikspreizer ist das ideale Werkzeug zum Anheben von schweren Gegenständen, Anlagen oder Maschinen.

Handpumpe PN, PNP | Hydraulikpumpen
angesehen
Handpumpe PN, PNP

Europress | Hydraulikpumpen

Die Hochdruck-Handpumpen sind einstufig und zweistufig in einfachwirkender und doppeltwirkender Ausführung lieferbar. Alle Pumpen sind mit einem außen verstellbaren Druckbegrenzungsventil ausgestattet.

Fußpumpe PF | Hydraulikpumpen
angesehen
Fußpumpe PF

Europress | Hydraulikpumpen

Die Hochdruck Fußpumpen gibt es in einstufiger und zweistufiger Ausführung. Alle Pumpen sind mit einem außen verstellbaren Druckbegrenzungsventil ausgestattet.

Hydropneumatische Pumpe MLP | Hydraulikpumpen
angesehen
Hydropneumatische Pumpe MLP

Europress | Hydraulikpumpen

Die lufthydraulischen Pumpen zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre vielseitige Anwendbarkeit aus.

Modularaggregat mit Drehstrom- bzw. Wechselstrommotor ME | Hydraulikpumpen
angesehen
Modularaggregat mit Drehstrom- bzw. Wechselstrommotor ME

Europress | Hydraulikpumpen

Die Modularaggregate ermöglichen eine maximale Austauschbarkeit aller Baugruppen. Dadurch können sie optimal den Anforderungen angepasst werden.

Hochdruck-Hydraulikkupplung K73 | Zubehör
angesehen
Hochdruck-Hydraulikkupplung K73

Europress | Zubehör

Die Schraubkupplungen passen zu den Hochdruck-Hydraulikzylindern und zu den meisten 700 bar-Hydraulik-Komponenten auf dem Markt.

Hochdruck-Manometer G | Zubehör
angesehen
Hochdruck-Manometer G

Europress | Zubehör

Die Manometer passen zu unseren Hochdruck-Hand- und Fußpumpen und zu den meisten 700-bar-Hydraulik-Komponenten auf dem Markt.

Hochdruck-Hydraulikschlauch SN | Zubehör
angesehen
Hochdruck-Hydraulikschlauch SN

Europress | Zubehör

Die thermoplastischen Hochdruckschläuche werden als Systemkomponenten zwischen Pumpen und Zylinder eingebaut. Die Schläuche haben beidseitig Armaturen mit Außengewinde 3/8" NPTF aufgepresst und sind fallweise mit Schraubkupplung (Typ SN..M) bestückt.

Hochdruck-Verteiler RK, RM | Zubehör
angesehen
Hochdruck-Verteiler RK, RM

Europress | Zubehör

Die Hochdruck-Verteiler dienen zum Aufteilen bzw. Zusammenführen mehrerer Ölströme.

Hochdruck-Nadelventil VRF | Zubehör
angesehen
Hochdruck-Nadelventil VRF

Europress | Zubehör

Die Nadelventile dienen zum Drosseln und Absperren eines oder mehrerer Ölströme.

1-19 von 19 Produkten