Menu

Gleichstrommotor

von Rexroth   |   mehr Bauteile für Modularaggregate

Drucken
Diese rechtsdrehenden DC-Motoren sind für Aussetzbetrieb und werden für Modularaggregate der Serie K mit linksdrehender Zahnradpumpe verwendet.
Anwendungen/Hinweise

Zur Auswahl des Elektromotors, ist der Lastzyklus zu prüfen.
Die Lastspiele sind wie folgt definiert:
S2 = Kurzzeitbetrieb: Minutenangabe der Motorbetriebszeit vor Erreichen der erlaubten Maximaltemperatur. Anschließend muss der Motor bis auf Umgebungstemperatur abkühlen.
S3 = Periodischer Aussetzbetrieb: Angabe der Maximalzeit in Prozent (%) basierend auf einem 10-minütigen Zeitraum, in dem der Motor bis zum Erreichen der erlaubten Maximaltemperatur läuft. Beispiel: Ein S3-Wert von 15 % entspricht einer Motorlaufzeit von 1,5 Minuten in einem Zeitraum von jeweils 10 Minuten. Der Motor ist für eine Dauer von 8,5 Minuten ausgeschaltet.
Die Werte S2 und S3 sind auf die Stromaufnahme bezogen. Auf dem Typenschild eines Motors sind die Werte S2 und S3 auf die Nennleistung des Motors bezogen.
Um die Werte S2 bzw. S3 bei unterschiedlichen Bedingungen zu überprüfen, muss der Stromwert im Motor/Pumpendiagramm abgelesen werden und auf die Angaben in der dargestellten Liste bezogen werden.
Sämtliche Motor/Pumpendiagramme gelten für eine Nennspannung von 12 oder 24 Volt in Verbindung mit einer Flüssigkeit nach ISO VG 46 bei 20 bis 30 °C (68–86 °F).


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Relais für Gleichstrommotore | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gekauft
Relais für Gleichstrommotore

Rexroth Zubehör

Anlaufrelais zum Anbau an Gleichstrommotore von Modularaggregaten der Serie K.

Einphasen- und Drehstrommotor, Bauform B14F1, für Modularaggregate | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gekauft
Einphasen- und Drehstrommotor, Bauform B14F1, für Modularaggregate

Bauteile für Modularaggregate

Elektromotoren für Modularaggregate der Serie K.

Abverkauf
Relais für Gleichstrommotore | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gekauft
Relais für Gleichstrommotore

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Anlaufrelais zum Anbau an Gleichstrommotore von Modularaggregaten der Serie K.

Schutzkappe für Gleichstrommotore | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gekauft
Schutzkappe für Gleichstrommotore

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Der Kunststoffschutz vermindert eine Verschmutzung der Gleichstrommotore bei Modularaggregaten der Serie K. Durch mangelnde Wärmeabfuhr kann aber die Einschaltdauer reduziert werden.

Anbauteil | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gekauft
Anbauteil

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Verbindungselement zum Anbau des Elektromotors an den Grundkörper des Modularaggregats der Serie K.

Grundkörper A1, A12, A14 | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gekauft
Grundkörper A1, A12, A14

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Die Grundkörper sind die Basis für den Zusammenbau von Modularaggregaten der Serie K.

Handpumpe PMC | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gekauft
Handpumpe PMC

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Manuelle Pumpe zum direkten Einbau in den Grundkörper A12 von Modularaggregaten der Serie K.

Verschraubung für externen Anschluss | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gekauft
Verschraubung für externen Anschluss

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Verschraubungen zum Einbau in den Zentralflansch von Modularaggregaten der Serie K und M, um einen externen Druck- oder Tankanschluss zu bekommen.

Zahnradpumpe Gruppe 1 | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe Gruppe 1

Bauteile für Modularaggregate

Die Außenzahnradpumpen, mit stirnseitigem Druckanschluss, werden bei kompakten Modularaggregaten der Serie K eingesetzt.

Ansaugkit für Tank | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gekauft
Ansaugkit für Tank

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Ansaugkit mit Filter zur rückseitigen Montage an der Zahnradpumpe von Modularaggregaten der Serie K.

Ansaugfilter | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gekauft
Ansaugfilter

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Der Ansaugfilter dient als Ersatzteil für Modularaggregate der Serie K und sollte zeitgleich mit dem Ölwechsel getauscht werden.

Tank/Ölbehälter für Modularaggregate | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gekauft
Tank/Ölbehälter für Modularaggregate

Bauteile für Modularaggregate

Stahltank für Modularaggregat der Serie K in verschiedenen Bauarten und diversen Nutzkapazitäten für horizontalen und vertikalen Einbau.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken