Menu

Stahl-Ölbehälter CF, CFP

von OMT   |   mehr Aggregatebauteile

Drucken
Hydrauliktank komplett mit Stahldeckel, Dichtung und Ölablassschraube.
Einsatzbereich
  • vorwiegend für Aggregatebau

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe CF mit Blechstärken 1,5–2,5 mm bzw. Deckelstärken 4–5 mm für leichte Aufbauten
  • Baureihe CFP mit Blechstärke 4–5 mm und Deckel 6–8 mm für schwere Aufbauten

Downloads

Für Sie interessant

Ölwanne mit Umkantung für Ölbehälter CF und CFP | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Ölwanne mit Umkantung für Ölbehälter CF und CFP

Zubehör

Das Auffangvolumen der Blechwanne entspricht dem Nutzrahmen des Ölbehälters.

Reinigungsdeckel RD 235-200 | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Reinigungsdeckel RD 235-200

Zubehör

RD-Reinigungsdeckel mit Zentralverschraubung für den sicheren Verschluss von Revisionsöffnungen bei Stahlölbehältern mit niedriger Bauhöhe.

Montageflansch ZO | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Montageflansch ZO

Zubehör

Zum Einbau zwischen Ölbehälter und Pumpenträger bzw. Elektromotor.

Standard-Ölwanne für Ölbehälter CP, CF und CFP | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Standard-Ölwanne für Ölbehälter CP, CF und CFP

Zubehör

Die Blechwanne hat ein Auffangvolumen, das dem Nutzvolumen des Ölbehälters entspricht.

Reinigungsdeckel RD 350 | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Reinigungsdeckel RD 350

Zubehör

Aluminium-Reinigungsdeckel nach DIN 24339 für Stahlölbehälter.

Aluminium-Ölbehälter CP | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Aluminium-Ölbehälter CP

OMT | Aggregatebauteile

Die Ölbehälter sind in allen Größen stapelbar und beanspruchen daher eine nur geringe Lagerfläche.

Deckel für Aluminium-Ölbehälter CP | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Deckel für Aluminium-Ölbehälter CP

Aggregatebauteile

Die Tankdeckel passen zu den Ölbehältern CP und werden für den Aggregatebau verwendet.

Dichtung für Aluminium-Ölbehälter CP | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Dichtung für Aluminium-Ölbehälter CP

OMT | Aggregatebauteile

Die Flach-Dichtung dient zum Einbau zwischen Tank und Deckel.

Stahl-Ölbehälter CF, CFP ohne Deckel | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Stahl-Ölbehälter CF, CFP ohne Deckel

OMT | Aggregatebauteile

Die Hydrauliktanks – ohne Deckel, mit Ölablassschraube – werden für den Aggregatebau verwendet.

Stahl-Deckel für Ölbehälter CF, CFP | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Stahl-Deckel für Ölbehälter CF, CFP

Aggregatebauteile

Tankdeckel passend zu den Ölbehältern CF und CFP, für den Aggregatebau.

Stahl-Ölbehälter STB | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Stahl-Ölbehälter STB

Aggregatebauteile

Der Hydrauliktank STB – mit schraubbarem Deckel und Dichtung – wird vorwiegend im Sonder-Aggregatebau verwendet.

Standard-Ölwanne für Ölbehälter CP, CF und CFP | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Standard-Ölwanne für Ölbehälter CP, CF und CFP

Aggregatebauteile

Die Blechwanne hat ein Auffangvolumen, das dem Nutzvolumen des Ölbehälters entspricht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken