Menu

Schwenkverschraubung WH-R, OMD, VOSS

von Voss   |   mehr VOSS Hydraulikverschraubungen

Drucken

Drosselfreie Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Einstellen der Rohrabgangsposition und Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde und Abdichtung durch metallischen Dichtkantenring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.


Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Korrosionsschutz durch VOSScoat-Beschichtung
  • Einschraubgewinde Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
  • metallischer Dichtkantenring

Anwendungen/Hinweise
  • Einschraubstutzen nach ISO 1179-4

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +120 °C

Material
  • Stahl DIN 3859-1
  • Oberflächenschutz Zink-Nickel

Downloads

Für Sie interessant

Überwurfmutter M, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter M, VOSS

Voss Zubehör

Mutter zur Befestigung von Schneidringsystemen an 24°-Anschlussgewinden. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Schneidring VOSSRing M, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring VOSSRing M, VOSS

Voss Zubehör

Zweischneidiger Schneidring mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahl- oder Edelstahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Schneidring ES-4, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring ES-4, VOSS

Voss Zubehör

Weichdichtender ES-4-Schneidring mit zwei Schneiden und doppelter Weichdichtung, mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Schwenkverschraubung SWVE-R, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Schwenkverschraubung SWVE-R, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Einstellen der Rohrabgangsposition und Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit Abdichtung durch metallischen Dichtkantenring. Rohranschluss n...

Schwenkverschraubung SWVE-R-KDS, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Schwenkverschraubung SWVE-R-KDS, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Einstellen der Rohrabgangsposition und Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit separater Abdichtung durch gekammerte Weichdichtung. Rohransch...

Schwenkverschraubung SWVE-M, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Schwenkverschraubung SWVE-M, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Einstellen der Rohrabgangsposition und Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem, metrischem Feingewinde mit Abdichtung durch metallischen Dichtkantenring. Rohranschluss...

Schwenkverschraubung SWVE-M, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Schwenkverschraubung SWVE-M, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Schwenkverschraubung mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Einstellen der Rohrabgangsposition und Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem metrischen Feingewinde mit Abdichtung durch metallischen Dichtkantenring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Schwenkverschraubung WH-R, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Schwenkverschraubung WH-R, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Drosselfreie Schwenkverschraubung mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Einstellen der Rohrabgangsposition und Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde und Abdichtung durch metallischen Dichtkantenring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO

Schwenkverschraubung WH-R-KDS, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Schwenkverschraubung WH-R-KDS, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Drosselfreie Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Einstellen der Rohrabgangsposition und Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit separater Abdichtung durch gekammerte Weichdichtu...

Schwenkverschraubung WH-R-KDS, OMD, Kompaktausführung, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Schwenkverschraubung WH-R-KDS, OMD, Kompaktausführung, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Kompaktbauende Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Einstellen der Rohrabgangsposition und Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit separater Abdichtung durch gekammerte Weichdich...

Schwenkverschraubung WH-M, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Schwenkverschraubung WH-M, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Drosselfreie Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Einstellen der Rohrabgangsposition und Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem, metrischem Feingewinde mit Abdichtung durch metallischen Dichtkantenring.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken