Menu

Feuerschutzmatte PB-96, Pyroblanket™ 96oz

von Insulflex   |   mehr Hitzeschutzschläuche

Drucken
Hitzeschutzmatte in schwerer Ausführung, bestehend aus einem Glasfaser-Basisgewebe, welches einseitig besonders dick mit einem speziellen, roten Eisenoxid-Silikon-Compound beschichtet und imprägniert ist. Flüssigmetallspritzer werden sofort abgewiesen, sodass es nur zu einem geringen Hitzetransfer kommt. Bei Einwirkung von hohen Temperaturen und Metallspritzern über einen längeren Zeitraum reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krustenbildung aus schützendem SiO2-Feuerfestmaterial.
Einsatzbereich
  • Vorhänge und Schutzüberzüge für Lichtbogen- oder Hochöfen, wo es besonders zu starkem Spritzen von Flüssigmetall kommen kann

Vorteile/Ausführungen
  • kann in die verschiedensten Geometrien zugeschnitten und vernäht werden, mit anderen Geweben kombinierbar
  • hervorragende Abriebfestigkeit, Flüssigmetall-, Schweißspritzer- und Flammbeständigkeit
  • sehr gute Flexibilität/Elastizität, Wasser- und Ölbeständigkeit

Technische Daten
  • Temperaturbereich
dauerhaft +260 °C
 kurzzeitig bis +1.650 °C (15–30 Sekunden)
  • Stärke
3,68 mm
  • Gewicht
3.260 g/m2

Material
  • Seele aus hochfestem Glasfasergeflecht
  • Decke aus einseitiger Eisenoxid-Silikon-Verbindung, rot (andere Seite weiß)

Downloads

Für Sie interessant

Feuerschutzschlauch PJA, Aerostyle Pyrojacket® | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch PJA, Aerostyle Pyrojacket®

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzschlauch mit im Vergleich zu PJ dickerem und dichterem Glasfasergeflecht, flüssigkeitsresistent, auch bei Kohlenwasserstoff. Das Schutzmaterial Pyrojacket® weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab und verhindert die Hitzeaufnahme. Bei F...

Feuerschutzschlauch PJ, Industrial Grade Pyrojacket® | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch PJ, Industrial Grade Pyrojacket®

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzschlauch aus Glasfasergeflecht, weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab und verhindert die Hitzeaufnahme. Bei Flammeinwirkung reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krustenbildung aus schützendem SiO2-Feuerfestmaterial.

Feuerschutzschlauch mit Klettverschluss PJAVCO, Pyrojacket® VCO | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch mit Klettverschluss PJAVCO, Pyrojacket® VCO

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Dichter, geflochtener Hitzeschutzschlauch aus Glasfaser mit Klettverschluss. Das Schutzmaterial Pyrojacket weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab und verhindert die Hitzeaufnahme. Bei Flammeinwirkung reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krust...

Feuerschutzschlauch CB, Cool Blue™ Firesleeve | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch CB, Cool Blue™ Firesleeve

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzschlauch Cool BlueTM aus extra dicker, gelochtener Glasfaser zum effektiven Schutz vor Verbrennungen an Dampfschläuchen und heißen Rohren, gleichzeitig wird Energieverlust vermieden.

Feuerschutzschlauch SFHD, Silicaflex™ Firesleeve | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch SFHD, Silicaflex™ Firesleeve

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzschlauch aus geflochtenem Silikatgarn, kann als Alternative zu Asbest- und Keramikschläuchen sowie Bändern eingesetzt werden. Durch das spezielle Hydrocarbon-Beschichtungsverfahren werden eine gute Abriebfestigkeit und eine hervorragende Reißfestigkeit erreicht.

Hitzeschutzschlauch Thermosleeve™ S | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzschlauch Thermosleeve™ S

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Geflochtener, dickwandiger Glasfaserschlauch mit hervorragenden Expansions- und Kontraktionsmöglichkeiten auf mind. 25 % der Nominalgröße.

Geflechthülle SILIGAINE® GTE 1 | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Geflechthülle SILIGAINE® GTE 1

Hitzeschutzschläuche

Flammschutz zur Verdrahtung von Heizelementen, Umhüllung von Kabelbäumen und Schläuchen, welche Hochtemperaturen und mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.

Feuerschutzband PT, Pyrotape® Heat Tape | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzband PT, Pyrotape® Heat Tape

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzband, schützt Schläuche und Leitungen gegen flüssige Metallspritzer, Schweißfunken und kurzzeitige Flammeinwirkung. Bei Flammeinwirkung reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krustenbildung aus schützendem SiO2-Feuerfestmaterial.

Dichtmasse PLT310, Pyrosealant™ | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Dichtmasse PLT310, Pyrosealant™

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzebeständiger Dichtstoff aus rotem Eisenoxid, härtet bei Raumtemperatur zu einem zähen, gummiartigen Feststoff aus.

Endversiegelungsband PST/PSTR, Pyrosil™ Tape | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Endversiegelungsband PST/PSTR, Pyrosil™ Tape

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzebeständiges Silikon-Isolierungband für Temperaturen bis zu +246 °C und bis zu +260 °C bei Glasfaser-Verstärkung. Auf Grund seiner hohen Durchschlagsfestigkeit eine sehr gute Alternative zu Schrumpfschläuchen und Vinyl-Wickelbändern.

Feuerschutzmatte PB-32, Pyroblanket™ 32oz | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzmatte PB-32, Pyroblanket™ 32oz

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzmatte in mittelschwerer Ausführung, bestehend aus einem Glasfaser-Basisgewebe, welches beidseitig mit einem speziellen, roten Eisenoxid-Silikon-Compound beschichtet und imprägniert ist, um starke Schweißspritzer, Hitze und gelegentliche Flammbelastung abzuwehren.

Feuerschutzmatte PB-17, Pyroblanket™ 17oz | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzmatte PB-17, Pyroblanket™ 17oz

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzmatte in leichter Ausführung, bestehend aus einem Glasfaser-Basisgewebe, welches beidseitig mit einem speziellen Silikon-Compound beschichtet und imprägniert ist, um starke Schweißspritzer, Hitze und gelegentliche Flammbelastung abzuwehren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken