Menu

Deckplatte GD, gewölbt, Doppel-Baureihe

von Stauff   |   mehr Stauff Schellen

Drucken
Abdeckplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-3.
Technische Daten
  • Breite B
30 mm
  • Höhe H
7 mm
  • Stärke S
3 mm

Material
  • Stahl, Zink-Nickel-beschichtet

Downloads

Für Sie interessant

Stauff Schellen
Zubehör von
Rohrschellenkörper PP, gerippt, Doppel-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper PP, gerippt, Doppel-Baureihe

Stauff Zubehör von

Doppel-Klemmbacken nach DIN 3015-3 bestehend aus zwei Hälften mit gerippter Innenfläche und Vorspannung. Empfohlen zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen.

Stauff Schellen
Zubehör von
Rohrschellenkörper PA, gerippt, Doppel-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper PA, gerippt, Doppel-Baureihe

Stauff Zubehör von

Doppel-Klemmbacken nach DIN 3015-3 bestehend aus zwei Hälften mit gerippter Innenfläche und Vorspannung. Empfohlen zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen.

Rohrschellenkörper PP, gerippt, Doppel-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper PP, gerippt, Doppel-Baureihe

Stauff | Stauff Schellen

Doppel-Klemmbacken nach DIN 3015-3 bestehend aus zwei Hälften mit gerippter Innenfläche und Vorspannung. Empfohlen zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen.

Rohrschellenkörper PA, gerippt, Doppel-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper PA, gerippt, Doppel-Baureihe

Stauff | Stauff Schellen

Doppel-Klemmbacken nach DIN 3015-3 bestehend aus zwei Hälften mit gerippter Innenfläche und Vorspannung. Empfohlen zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen.

Rohrschellenkörper PP-H, glatt, Doppel-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper PP-H, glatt, Doppel-Baureihe

Stauff | Stauff Schellen

Doppel-Klemmbacken nach DIN 3015-3 bestehend aus zwei Hälften mit glatter Innenfläche, ohne Vorspannung. Empfohlen zur sicheren Befestigung von Schläuchen und Kabeln.

Anschweißplatte SP, Doppel-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte SP, Doppel-Baureihe

Stauff | Stauff Schellen

Grundplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-3.

Deckplatte GD, gewölbt, Doppel-Baureihe, Edelstahl | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Deckplatte GD, gewölbt, Doppel-Baureihe, Edelstahl

Stauff | Stauff Schellen

Abdeckplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-3.

Reihenanschweißplatte RAP, Doppel-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Reihenanschweißplatte RAP, Doppel-Baureihe

Stauff | Stauff Schellen

Anschweißplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-3.

Sicherungsplatte SI, Doppel-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Sicherungsplatte SI, Doppel-Baureihe

Stauff | Stauff Schellen

Sicherungsblech zur Verwendung mit Aufbauschraube AF für Rohrschellen entsprechend DIN 3015-3.

Aufbauschraube AF, Doppel-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Aufbauschraube AF, Doppel-Baureihe

Stauff | Stauff Schellen

Schraube für Rohrschellen nach DIN 3015-3.

Tragschienenmutter SM, Doppel-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Tragschienenmutter SM, Doppel-Baureihe

Stauff | Stauff Schellen

Schienenmutter DIN 3015-1 für Rohrschellen nach DIN 3015-3.

Tragschienenmutter SMG, Doppel-Baureihe, Edelstahl | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Tragschienenmutter SMG, Doppel-Baureihe, Edelstahl

Stauff | Stauff Schellen

Schienenmutter DIN 3015-1 für Rohrschellen nach DIN 3015-3.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken