von Lillbacka Finn Power | mehr Werkzeuge Schlauchbearbeitung
| 1- bis 2-Draht bis DN 25 (1") |
4-Spiral bis DN 19 (3/4") | |
| 955 kN |
| max. +20 mm |
| 331 x 401 x 271 mm |
| 26 kg |
Lillbacka Finn Power Zubehör
Pressbacken zur Verarbeitung von Hydraulikschläuchen.
Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Stromunabhängige, kompakte Schlauchpresse mit separater Handpumpe für den mobilen Einsatz bei engen und schwierigen Platzverhältnissen. Lieferung ohne Pressbackensätze.
Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Druckluftbetriebene, kompakte Schlauchpresse für den mobilen Einsatz. Lieferung ohne Pressbackensätze.
Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Druckluftbetriebene Schlauchpresse mit separatem Presskopf und separater Hydraulikeinheit für den mobilen Einsatz bei engen und schwierigen Platzverhältnissen. Lieferung ohne Pressbackensätze.
Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Elektromechanisch gesteuerte Universalpresse mit Presskopf und Hydraulikeinheit für Schlauchausrüstungen in Service- und Reparaturwerkstätten. Leicht transportierbar und auch unter extremen Bedingungen und rauer Umgebung einsetzbar. Lieferung ohne Pressbackensätze.
Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Kompakte, elektromechanisch gesteuerte Schlauchpresse mit Presskopf und Hydraulikeinheit für Einzel- und Kleinserienfertigung. Transportierbar und auch unter extremen Bedingungen und rauer Umgebung einsetzbar. Lieferung ohne Pressbackensätze.
Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Elektromechanisch gesteuerte, leistungsstarke Schlauchpresse mit Presskopf und Hydraulikeinheit für Serviceeinsätze und Kleinserienfertigung. Einfacher Transport durch kompaktes Design und auch unter extremen Bedingungen und rauer Umgebung einsetzbar. Lieferung ohne Pressbackensä...
Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Leistungsstarke, elektromechanisch gesteuerte Hydraulik-Schlauchpresse für Serienfertigung in großen Mengen. Abhängig vom vorhandenen Platz können die Hydraulik- und Presseinheiten mit einem Verbindungskit getrennt oder zusammengebaut werden. Lieferung ohne Pressbackensätze.
Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Pedal zur Steuerung der Schlauchpresse.
Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Pressbacken zur Verarbeitung von Hydraulikschläuchen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!