Menu

Schneidemaschine MiniCut

mehr Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Drucken
Manuelle Trennmaschine für Hydraulikschläuche.
Einsatzbereich
  • kleinere Werkstätten und Serviceeinsätze

Vorteile/Ausführungen
  • robuste Konstruktion
  • einfache Bedienung

Anwendungen/Hinweise
  • für Schläuche bis 2"

Technische Daten
  • Antrieb 
Motor 400 V, 3 kW, 3 Phasen 
  • Abmessung L x B x H
450 x 400 x 430 mm 
  • Gewicht 
45 kg 

Downloads

Für Sie interessant

Schlauchtrennmaschine TF1/E | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schlauchtrennmaschine TF1/E

Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Manuelle Schneidemaschine zum Schneiden flexibler Hydraulikschläuche bis DN 32 (1 1/4").

Schlauchtrennmaschine TF2/E | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schlauchtrennmaschine TF2/E

Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Manuelle Schneidemaschine zum Schneiden flexibler Hydraulikschläuche bis DN 50 (2").

Schlauchtrennmaschine TF2 | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schlauchtrennmaschine TF2

Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Trennmaschine zum Schneiden flexibler Hydraulikschläuche bis DN 50 (2").

Trennmesser | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Trennmesser

Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Kreismesser zum Schneiden von Hydraulikschläuchen.

Schnellwechselklaue SWK-20 | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schnellwechselklaue SWK-20

Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Wechselklaue für Schlauchpresse P20/21.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken