Menu

Staubkappe für Stecker Push-Pull-Kupplung

mehr Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Drucken
Praktischer Verschluss für Hydraulikanschlüsse, verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz in Hydrauliksysteme.
Vorteile/Ausführungen
  • farbliche Kennzeichnung von Leitungen

Material
  • Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Push-Pull-Kupplung, Stecker, IG, metrisch | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Stecker, IG, metrisch

Stauff Zubehör

Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Innengewinde nach ISO 9974-1/ISO 6149-1. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A

Push-Pull-Kupplung, Stecker, AG, metrisch | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Stecker, AG, metrisch

Stauff Zubehör

Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit 24°-Innenkonus nach 3861. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.

Push-Pull-Kupplung, Stecker, AG, metrisch, Schott | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Stecker, AG, metrisch, Schott

Stauff Zubehör

Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit 24°-Innenkonus, Schott nach DIN 3861. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.

Push-Pull-Kupplung, Muffe, IG, BSPP | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Muffe, IG, BSPP

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und BSPP-Innengewinde nach DIN 3852-2-A. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A

Push-Pull-Kupplung, Stecker, IG, BSPP | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Stecker, IG, BSPP

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und BSPP-Innengewinde nach DIN 3852-2-A. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.

Push-Pull-Kupplung, Muffe, IG, metrisch | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Muffe, IG, metrisch

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Innengewinde nach ISO 9974-1/ISO 6149-1. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.

Push-Pull-Kupplung, Stecker, IG, metrisch | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Stecker, IG, metrisch

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Innengewinde nach ISO 9974-1/ISO 6149-1. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A

Push-Pull-Kupplung, Muffe, AG, metrisch | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Muffe, AG, metrisch

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit 24°-Innenkonus nach DIN 3861. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.

Push-Pull-Kupplung, Stecker, AG, metrisch | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Stecker, AG, metrisch

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit 24°-Innenkonus nach 3861. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.

Push-Pull-Kupplung, Stecker, AG, metrisch, flachdichtend | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Stecker, AG, metrisch, flachdichtend

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit Dichtkante nach ISO 9974-3. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.

Push-Pull-Kupplung, Muffe, AG, metrisch, Schott | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Muffe, AG, metrisch, Schott

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit 24°-Innenkonus und Schott nach DIN 3861. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A

Push-Pull-Kupplung, Stecker, AG, metrisch, Schott | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Stecker, AG, metrisch, Schott

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit 24°-Innenkonus, Schott nach DIN 3861. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken