Menu

SAE-Einschraubflansch BSPP-Gewinde, BFX-G K, 6.000 psi

von Stauff   |   mehr Hydraulikflansche

Drucken
Einteiliger SAE-Flanschadapter-Satz mit BSPP-Innengewinde. Hochdruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-2:2012.
Vorteile/Ausführungen
  • einteilig

Anwendungen/Hinweise
  • angegebener max. Betriebsdruck PN bezieht sich auf den Flansch und die jeweils verwendeten Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9
  • tatsächlicher max. Betriebsdruck hängt von der Stärke und Güte des verwendeten Rohres ab

Material
  • Stahl S355J2 oder gleichwertig
  • Oberfläche unbeschichtet, geölt
  • O-Ringe aus NBR

Lieferumfang
  • Flansch inklusive metrischem Schraubensatz (10.9)
  • Federringe
  • O-Ringe

Downloads

Für Sie interessant

SAE-Einschraubflansch BSPP-Gewinde, BFX-G K, 3.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
Gekauft
SAE-Einschraubflansch BSPP-Gewinde, BFX-G K, 3.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

Einteiliger SAE-Flanschadapter-Satz mit BSPP-Innengewinde. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.

SAE-Einschraubflansch BSPP-Gewinde, BFX-G, 3.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
Gekauft
SAE-Einschraubflansch BSPP-Gewinde, BFX-G, 3.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

Einteiliger SAE-Flanschadapter mit BSPP-Innengewinde. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.

SAE-Einschraubflansch BSPP-Gewinde, BFX-G, 6.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
Gekauft
SAE-Einschraubflansch BSPP-Gewinde, BFX-G, 6.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

Einteiliger SAE-Flanschadapter mit BSPP-Innengewinde. Hochdruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-2:2012.

SAE-90°-Flanschadapter, WFG-K, 6.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
Gekauft
SAE-90°-Flanschadapter, WFG-K, 6.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

SAE-Winkelflansch-Satz mit metrischem Außengewinde und 24°-Konus nach ISO 8434-1/DIN 2353. Hochdruck-Baureihe entsprechend ISO 6162-2:2012.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken