von Voss | mehr Werkzeuge Rohrbearbeitung
| 400 V, 50 Hz, 3 Phasen |
| 70 dBA |
| 800 x 308 x 615 mm |
| 636 mm |
| 90 kg |
Voss Zubehör
Sicherheitsfußschalter zur Bedienung der Vormontagegeräte Typ 90 Basic II und Typ 90 Comfort.
Voss Dazu passt
Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur maschinellen Vormontage des VOSSRingM-Systems mit integriertem Übermontageschutz. Passend für Typen 80 N3, 90 Basic II und 90 Comfort.
Voss Dazu passt
Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur maschinellen Vormontage von Schneidringen. Passend für Typen 80 N3, 90 Basic, 90 Basic II und 90 Comfort.
Voss Dazu passt
Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur maschinellen Vormontage von Schneidringen mit integrierter Werkzeugerkennung. Passend für Typ 90 Comfort.
Voss Dazu passt
Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zum Gegenhalten der Überwurfmutter bei der Schneidring-Vormontage. Passend für Typen 90 Basic, 90 Basic II und 90 Comfort.
Voss Dazu passt
Vormontagewerkzeug für die BV-10-Bördelkegelmontage. Zum Herstellen einer Verbindung mit dem BV-10-Bördelsystem. Passend für Typen 80 N3, 90 Basic, 90 Basic II und 90 Comfort.
Voss Dazu passt
Vormontagewerkzeug für die BV-10-Bördelkegelmontage. Zum Herstellen einer Verbindung mit dem BV-10-Bördelsystem. Passend für Typen 80 N3, 90 Basic, 90 Basic II und 90 Comfort.
Voss Dazu passt
Zweischneidiger Schneidring mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahl- oder Edelstahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss Dazu passt
Weichdichtender ES-4-Schneidring mit zwei Schneiden und doppelter Weichdichtung, mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Shell Das könnte Sie auch interessieren
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,
Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung
Leicht zu transportierendes Tischgerät zur maschinellen Vormontage von Schneidringen auf Rohren. Mittels Umbausatz (nicht im Lieferumfang enthalten) können auch Bördelkegel und Kragenringe maschinell vormontiert werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!