Menu

Einstellbare L-Verschraubung EVL, OMD, VOSS

von Voss   |   mehr VOSS Hydraulikverschraubungen

Drucken

Einstellbare L-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus, zum Anschluss von zwei Rohrenden auf einen 24°-Stutzen, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.


Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Korrosionsschutz durch VOSScoat-Beschichtung

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +120 °C

Material
  • Stahl DIN 3859-1
  • Oberflächenschutz Zink-Nickel

Spezifikationen
  • DVGW

Downloads

Für Sie interessant

Überwurfmutter M, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter M, VOSS

Voss Zubehör

Mutter zur Befestigung von Schneidringsystemen an 24°-Anschlussgewinden. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Schneidring VOSSRing M, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring VOSSRing M, VOSS

Voss Zubehör

Zweischneidiger Schneidring mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahl- oder Edelstahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Schneidring ES-4, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring ES-4, VOSS

Voss Zubehör

Weichdichtender ES-4-Schneidring mit zwei Schneiden und doppelter Weichdichtung, mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Einstellbare Winkelverschraubung EVW, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EVW, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einstellbare 90°-Winkelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende auf einen 24°-Stutzen, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Einstellbare Winkelverschraubung EVW-R, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EVW-R, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einstellbare 90°-Winkelverschraubung mit Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch. Abdichtung durch Dichtkante. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Einstellbare T-Verschraubung EVT, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare T-Verschraubung EVT, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von zwei Rohrenden auf einen 24°-Stutzen, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Gerader Aufsteckstutzen EVGE-R, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Aufsteckstutzen EVGE-R, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter, im Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit Abdichtung durch metallische Dichtkante. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Gerader Aufsteckstutzen EVGE-R-ED, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Aufsteckstutzen EVGE-R-ED, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter, im Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Gerader Aufsteckstutzen EVGE-M-ED, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Aufsteckstutzen EVGE-M-ED, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter, im Gegenstück mit zylindrischem, metrischem Feingewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Gerader Aufsteckstutzen EVGE-M, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Aufsteckstutzen EVGE-M, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter, im Gegenstück mit zylindrischem metrischen Feingewinde mit Abdichtung durch metallische Dichtkante. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Reduziereinsatz KOR, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Reduziereinsatz KOR, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter, auf universellen 24°-Dichtkonus in unterschiedlicher Rohrgröße. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken