Gerade Verbindungsverschraubung G, OMD, STAUFF

von Stauff®   |   mehr Verschraubungen Stauff

Drucken
Produktdetails
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.
Anwendungen/Hinweise
  • Baumaße sind Zirka-Maße

Technische Daten
  • Temperaturbereich 
–35 °C bis +100 °C (ohne Druckabschläge bei Verschraubungen mit O-Ring aus NBR)

Material
  • Stahl, Zink-Nickel

Lieferumfang
  • OMD – Artikel wird ohne Mutter und Schneidring geliefert.

Norm
  • ISO 8434-1

Downloads

Für Sie interessant

Überwurfmutter M, STAUFF | Verschraubungen Stauff
angesehen
Überwurfmutter M, STAUFF

Stauff® Zubehör

In Kombination mit Verschraubungsstutzen und Schneidringen sorgen Überwurfmuttern für leckagefreie Verbindungen.

Schneidring D, STAUFF | Verschraubungen Stauff
angesehen
Schneidring D, STAUFF

Stauff® Zubehör

In Kombination mit Verschraubungsstutzen und Überwurfmuttern sorgen Schneidringe für leckagefreie Verbindungen.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, die außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bieten. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Gerade Reduzierverschraubung GR, OMD, STAUFF | Verschraubungen Stauff
angesehen
Gerade Reduzierverschraubung GR, OMD, STAUFF

Stauff® | Verschraubungen Stauff

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von zwei metrischen Rohren mit verschiedenen Durchmessern.

Winkel-Verbindungsverschraubung W, OMD, STAUFF | Verschraubungen Stauff
angesehen
Winkel-Verbindungsverschraubung W, OMD, STAUFF

Stauff® | Verschraubungen Stauff

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die 90°-Winkelverbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

T-Verbindungsverschraubung T, OMD, STAUFF | Verschraubungen Stauff
angesehen
T-Verbindungsverschraubung T, OMD, STAUFF

Stauff® | Verschraubungen Stauff

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die Verbindung von drei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

Kreuz-Verbindungsverschraubung K, OMD, STAUFF | Verschraubungen Stauff
angesehen
Kreuz-Verbindungsverschraubung K, OMD, STAUFF

Stauff® | Verschraubungen Stauff

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die Verbindung von vier metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen