Menu

Gerade Einschraubverschraubung GE-R-ED, OMD, STAUFF®

von Stauff   |   mehr Stauff® Hydraulikversschraubungen

Drucken
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Vorteile/Ausführungen
  • Einschraubgewinde Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
  • Profildichtring

Anwendungen/Hinweise
  • Einschraubstutzen nach ISO 1179-2

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C

Material
  • Stahl, Zink-Nickel
  • Profildichtring aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Überwurfmutter M, STAUFF® | Stauff® Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter M, STAUFF®

Stauff Zubehör

Überwurfmuttern sorgen in Kombination mit Verschraubungsstutzen und Schneidringen für leckagefreie Verbindungen.

Schneidring D, STAUFF® | Stauff® Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring D, STAUFF®

Stauff Zubehör

Schneidringe sorgen in Kombination mit Verschraubungsstutzen und Überwurfmuttern für leckagefreie Verbindungen.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Gerade Einschraubverschraubung GE-M-ED, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-M-ED, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Gerade Einschraubverschraubung GE-R, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-R, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Gerade Einschraubverschraubung GE-M, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-M, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Gerade Einschraubverschraubung GE-R, kegelig, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-R, kegelig, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Gerade Einschraubverschraubung GE-M, kegelig, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-M, kegelig, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Gerade Einschraubverschraubung GE-UN/UNF, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-UN/UNF, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus, zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit UN/UNF-Gewinde nach ISO 11926-2/3 mit Abdichtung durch O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Gerade Einschraubverschraubung GE-NPT, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-NPT, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Winkel-Einschraubverschraubung WE-R, kegelig, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Einschraubverschraubung WE-R, kegelig, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Winkel-Einschraubverschraubung WE-M, kegelig, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Einschraubverschraubung WE-M, kegelig, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken