Menu

Rohrverschluss-Schraube ROV, OMD, Parker

von Parker   |   mehr Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Drucken

Verschluss-Stopfen (ohne Mutter und Schneidring) zum Verschließen von Rohrenden.


Anwendungen/Hinweise
  • Baumaße sind Zirka-Maße bei angezogener Überwurfmutter

Technische Daten
  • Temperaturbereich 
–20 °C bis +100 °C (bei angegebenem max. Betriebsdruck)

Material
  • Stahl, verzinkt, Chrom(VI)-frei (CF)

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Verschluss-Schraube VSTI-G-ED, Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Verschluss-Schraube VSTI-G-ED, Parker

Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher mit Innensechskant, zum Verschließen von Einschraubbohrungen mit Innengewinde.

Verschluss-Schraube VSTI-M-ED, Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Verschluss-Schraube VSTI-M-ED, Parker

Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher mit Innensechskant, zum Verschließen von Einschraubbohrungen mit Innengewinde.

Verschluss-Stopfen VKA, Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Verschluss-Stopfen VKA, Parker

Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Verschlusskegel mit 24°-Dichtkegel und O-Ring zum Verschließen von Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken