Menu

Winkel-Verbindungsverschraubung W, Edelstahl, PH

von PH   |   mehr PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Drucken
24°-Rohrverschraubung für die 90°-Winkelverbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern. Nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–60 °C bis +400 °C

Material
  • Edelstahl A4

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Gerade Verbindungsverschraubung G, OMD, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Verbindungsverschraubung G, OMD, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

Gerade Reduzierverschraubung GR, OMD, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Reduzierverschraubung GR, OMD, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von zwei metrischen Rohren mit verschiedenen Durchmessern.

Winkel-Verbindungsverschraubung W, OMD, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Verbindungsverschraubung W, OMD, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die 90°-Winkelverbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

T-Verbindungsverschraubung T, OMD, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Verbindungsverschraubung T, OMD, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die Verbindung von drei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

Kreuz-Verbindungsverschraubung K, OMD, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Kreuz-Verbindungsverschraubung K, OMD, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die Verbindung von vier metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

Gerade Verbindungsverschraubung G, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Verbindungsverschraubung G, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Rohrverschraubung für die gerade Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern. Nach DIN 2353/ISO 8434-1.

T-Verbindungsverschraubung T, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Verbindungsverschraubung T, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Rohrverschraubung für die Verbindung von drei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern. Nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken