Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gerade Verbindungsverschraubung G, Edelstahl, PH

mehr in Edelstahl-Verschraubungen PH | mehr von

Gerade Verbindungsverschraubung G, Edelstahl, PH

Mehr in Edelstahl-Verschraubungen PH | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
24°-Rohrverschraubung für die gerade Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern. Nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Technische Daten
  • Temperaturbereich 
–60 °C bis +400 °C 
Material
  • Edelstahl (V4A)
Norm
  • ISO 8434-1

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, die außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwe...


mehr von PH® Industrie-Hydraulik | mehr Edelstahl-Verschraubungen PH

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.


mehr von PH® Industrie-Hydraulik | mehr Edelstahl-Verschraubungen PH

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die 90°-Winkelverbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.


mehr von PH® Industrie-Hydraulik | mehr Edelstahl-Verschraubungen PH

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die Verbindung von drei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.


mehr von PH® Industrie-Hydraulik | mehr Edelstahl-Verschraubungen PH

24°-Rohrverschraubung für die 90°-Winkelverbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern. Nach DIN 2353/ISO 8434-1.


mehr von PH® Industrie-Hydraulik | mehr Edelstahl-Verschraubungen PH

24°-Rohrverschraubung für die Verbindung von drei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern. Nach DIN 2353/ISO 8434-1.