Demac | Hydraulikschlauch-Aufroller
Zweifach-Schlauchtrommel zum ordentlichen Aufrollen von Schläuchen. Passend für thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche (Thermoplast EX 2).
Demac | Hydraulikschlauch-Aufroller
Dreifach-Schlauchtrommel zum ordentlichen Aufrollen von Schläuchen. Passend für thermoplastisch verschweißte Dreifachschläuche (Thermoplast EX 3).
Demac | Hydraulikschlauch-Aufroller
Vierfach-Schlauchtrommel mit zusätzlichem Mittelsteg, zum ordentlichen Aufrollen von Schläuchen. Passend für zwei thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche (Thermoplast EX 2).
Demac | Hydraulikschlauch-Aufroller
Zubehör für Schlauchtrommeln. Verhindert das Knicken von Hydraulikschläuchen.
Demac | Hydraulikschlauch-Aufroller
Dichtungen für Hydraulik-Schlauchtrommeln.
Demac | Hydraulikschlauch-Aufroller
Drehbares Gelenk für Hydraulik-Schlauchtrommeln.
Demac | Hydraulikschlauch-Aufroller
Ersatzfeder für Hydraulik-Schlauchtrommeln.
Demac | Hydraulikschlauch-Aufroller
Ersatzfeder für die Schlauchtrommeln 9004 und 9012.
Demac | Hydraulikschlauch-Aufroller
Knickschutz für Schlauchtrommeln. Verhindert das Knicken von Hydraulikschläuchen.
Schlauchtrommeln können vielseitig eingesetzt werden. So können sie etwa in unterschiedlichen Bereichen dafür sorgen, dass Hydraulikschläuche weder beschädigt noch verschmutzt werden.
Arbeitsgeräte wie Gabelstapler und andere Flurförderzeuge müssen stets einsatzbereit sein. Ein Stapler funktioniert vor allem über Hydraulik; Schläuche, Leitungen, Hydraulikschlauchtrommeln und Hydraulikflüssigkeit sind dabei essenzielle Komponenten.
Ein Gabelstapler verfügt über eine Hebe-Hydraulik, die benötigten Schlauchleitungen sollten also in ihrer Länge flexibel sein und angepasst werden können. Dank einer Schlauchtrommel können die Schläuche unkompliziert auf- und abgerollt werden.
Schlauchtrommeln werden abgesehen von der Mobilhydraulik für Stapler, Kräne usw. auch im Bereich der Förderung von Druckluft, Öl, Wasser und anderen Medien sowie Strom verwendet. Durch Schlauchtrommeln sind auch hier Schlauch und Kabel vor Beschädigungen und Verschmutzungen geschützt.
Bei Haberkorn finden Sie unterschiedliche Hydraulikschlauchtrommeln mit 1 bis 6 Schläuchen, außerdem Kabeltrommeln und Ausführungen, bei denen Hydraulikschlauch und Elektrokabel kombiniert werden können. Wir bieten Trommeln bis 700 bar für Rettungsgeräte und Trommeln bis 400 bar für Druckluft, Wasser und Öl. Sollten Sie einen Sonderwunsch haben, liefern wir Ihnen diesen gerne.
Unsere Hydraulikschlauchtrommeln bestehen aus verzinktem Stahl und Edelstahl. Wir bieten Ihnen aber auch Sondertrommeln ganz nach Ihren Wünschen. Die Trommeln werden komplett mit Schlauch bzw. Kabel geliefert. Die Hydraulikschlauchtrommeln können im Temperaturbereich von -30 °C bis +80 °C eingesetzt werden. Als Antrieb können Sie zwischen Feder-, Elektro- und Hydraulikmotoren wählen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!