Menu
Hydraulikschlauch-Aufroller auf grauem Hintergrund

Hydraulikschlauch-Trommeln

Schlauchtrommeln sind für hydraulische Anwendungen überall dort notwendig, wo der Schlauch in der Länge flexibel sein muss.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Hydraulikschlauch-Trommeln.

Schlauchtrommel 2-fach | Hydraulikschlauch-Aufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchtrommel 2-fach

Demac | Hydraulikschlauch-Aufroller

Zweifach-Schlauchtrommel zum ordentlichen Aufrollen von Schläuchen. Passend für thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche (Thermoplast EX 2).

Drehgelenk steckbar | Hydraulikschlauch-Aufroller
angesehen
Gekauft
Drehgelenk steckbar

Hydraulikschlauch-Aufroller

Freibewegliches Drehgelenk mit Steckanschluss in verschiedenen Gewindegrößen, passend für Kunststoffschläuche mit einem Durchmesser von 4 mm und 6 mm (Schlauchtoleranzen +/-0,05 mm).

Schlauchtrommel 3-fach | Hydraulikschlauch-Aufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchtrommel 3-fach

Demac | Hydraulikschlauch-Aufroller

Dreifach-Schlauchtrommel zum ordentlichen Aufrollen von Schläuchen. Passend für thermoplastisch verschweißte Dreifachschläuche (Thermoplast EX 3).

Schlauchtrommel 4-fach | Hydraulikschlauch-Aufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchtrommel 4-fach

Demac | Hydraulikschlauch-Aufroller

Vierfach-Schlauchtrommel mit zusätzlichem Mittelsteg, zum ordentlichen Aufrollen von Schläuchen. Passend für zwei thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche (Thermoplast EX 2).

Top-Marken in Hydraulikschlauch-Trommeln
Alle Marken
Einfach meisterhaft - Hydrauliksysteme und -komponenten
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Schlauchtrommeln für einen reibungslosen Ablauf

Schlauchtrommeln können vielseitig eingesetzt werden. So können sie etwa in unterschiedlichen Bereichen dafür sorgen, dass Hydraulikschläuche weder beschädigt noch verschmutzt werden.

Auf einen Blick
    Schlauchtrommel wird an einer Baustelle eingesetzt
    Schlauchtrommeln werden in vielen unterschiedlichen Bereichen eingesetzt.

    Schlauchtrommeln schützen vor Beschädigung und Verschmutzung

    Arbeitsgeräte wie Gabelstapler und andere Flurförderzeuge müssen stets einsatzbereit sein. Ein Stapler funktioniert vor allem über Hydraulik; Schläuche, Leitungen, Hydraulikschlauchtrommeln und Hydraulikflüssigkeit sind dabei essenzielle Komponenten.

    Ein Gabelstapler verfügt über eine Hebe-Hydraulik, die benötigten Schlauchleitungen sollten also in ihrer Länge flexibel sein und angepasst werden können. Dank einer Schlauchtrommel können die Schläuche unkompliziert auf- und abgerollt werden.

    Schlauchtrommeln werden abgesehen von der Mobilhydraulik für Stapler, Kräne usw. auch im Bereich der Förderung von Druckluft, Öl, Wasser und anderen Medien sowie Strom verwendet. Durch Schlauchtrommeln sind auch hier Schlauch und Kabel vor Beschädigungen und Verschmutzungen geschützt.


    Hydraulikschlauchtrommeln für jeden Zweck

    Bei Haberkorn finden Sie unterschiedliche Hydraulikschlauchtrommeln mit 1 bis 6 Schläuchen, außerdem Kabeltrommeln und Ausführungen, bei denen Hydraulikschlauch und Elektrokabel kombiniert werden können. Wir bieten Trommeln bis 700 bar für Rettungsgeräte und Trommeln bis 400 bar für Druckluft, Wasser und Öl. Sollten Sie einen Sonderwunsch haben, liefern wir Ihnen diesen gerne.


    Materialien von Hydraulikschlauchtrommeln

    Unsere Hydraulikschlauchtrommeln bestehen aus verzinktem Stahl und Edelstahl. Wir bieten Ihnen aber auch Sondertrommeln ganz nach Ihren Wünschen. Die Trommeln werden komplett mit Schlauch bzw. Kabel geliefert. Die Hydraulikschlauchtrommeln können im Temperaturbereich von -30 °C bis +80 °C eingesetzt werden. Als Antrieb können Sie zwischen Feder-, Elektro- und Hydraulikmotoren wählen. 

    Neu bei Haberkorn?
    Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
    Einfach da.

    Ihr persönlicher Produktexperte
    Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

    Kontakt
    Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
    Marken