Menu

Feuerschutzschlauch PJ, Industrial Grade Pyrojacket®

von Insulflex   |   mehr Hitzeschutzschläuche

Drucken
Hitzeschutzschlauch aus Glasfasergeflecht, weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab und verhindert die Hitzeaufnahme. Bei Flammeinwirkung reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krustenbildung aus schützendem SiO2-Feuerfestmaterial.
Einsatzbereich
  • zum Bündeln von Schläuchen, Rohren und Kabeln in heißer Umgebung

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende Flexibilität/Elastizität, Flüssigmetall-, Wasser- und Ölbeständigkeit
  • sehr gute Flammbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Strapazierfähigkeit

Technische Daten
  • Temperaturbereich
dauerhaft +260 °C
 kurzzeitig bis +1.650 °C (15–30 Sekunden)
  • Wandstärke
ca. 3 mm

Material
  • Seele aus Glasfasergeflecht
  • Decke aus Eisenoxid-Silikon-Verbindung, rot

Downloads

Für Sie interessant

Endversiegelungsband PST/PSTR, Pyrosil™ Tape | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Endversiegelungsband PST/PSTR, Pyrosil™ Tape

Insulflex Dazu passt

Hitzebeständiges Silikon-Isolierungband für Temperaturen bis zu +246 °C und bis zu +260 °C bei Glasfaser-Verstärkung. Auf Grund seiner hohen Durchschlagsfestigkeit eine sehr gute Alternative zu Schrumpfschläuchen und Vinyl-Wickelbändern.

Feuerschutzschlauch PJA, Aerostyle Pyrojacket® | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch PJA, Aerostyle Pyrojacket®

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzschlauch mit im Vergleich zu PJ dickerem und dichterem Glasfasergeflecht, flüssigkeitsresistent, auch bei Kohlenwasserstoff. Das Schutzmaterial Pyrojacket® weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab und verhindert die Hitzeaufnahme. Bei F...

Feuerschutzschlauch mit Klettverschluss PJAVCO, Pyrojacket® VCO | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch mit Klettverschluss PJAVCO, Pyrojacket® VCO

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Dichter, geflochtener Hitzeschutzschlauch aus Glasfaser mit Klettverschluss. Das Schutzmaterial Pyrojacket weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab und verhindert die Hitzeaufnahme. Bei Flammeinwirkung reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krust...

Feuerschutzschlauch CB, Cool Blue™ Firesleeve | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch CB, Cool Blue™ Firesleeve

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzschlauch Cool BlueTM aus extra dicker, gelochtener Glasfaser zum effektiven Schutz vor Verbrennungen an Dampfschläuchen und heißen Rohren, gleichzeitig wird Energieverlust vermieden.

Feuerschutzschlauch SFHD, Silicaflex™ Firesleeve | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzschlauch SFHD, Silicaflex™ Firesleeve

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzschlauch aus geflochtenem Silikatgarn, kann als Alternative zu Asbest- und Keramikschläuchen sowie Bändern eingesetzt werden. Durch das spezielle Hydrocarbon-Beschichtungsverfahren werden eine gute Abriebfestigkeit und eine hervorragende Reißfestigkeit erreicht.

Hitzeschutzschlauch Thermosleeve™ S | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzschlauch Thermosleeve™ S

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Geflochtener, dickwandiger Glasfaserschlauch mit hervorragenden Expansions- und Kontraktionsmöglichkeiten auf mind. 25 % der Nominalgröße.

Geflechthülle SILIGAINE® GTE 1 | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Geflechthülle SILIGAINE® GTE 1

Hitzeschutzschläuche

Flammschutz zur Verdrahtung von Heizelementen, Umhüllung von Kabelbäumen und Schläuchen, welche Hochtemperaturen und mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.

Feuerschutzband PT, Pyrotape® Heat Tape | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzband PT, Pyrotape® Heat Tape

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzband, schützt Schläuche und Leitungen gegen flüssige Metallspritzer, Schweißfunken und kurzzeitige Flammeinwirkung. Bei Flammeinwirkung reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krustenbildung aus schützendem SiO2-Feuerfestmaterial.

Dichtmasse PLT310, Pyrosealant™ | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Dichtmasse PLT310, Pyrosealant™

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzebeständiger Dichtstoff aus rotem Eisenoxid, härtet bei Raumtemperatur zu einem zähen, gummiartigen Feststoff aus.

Endversiegelungsband PST/PSTR, Pyrosil™ Tape | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Endversiegelungsband PST/PSTR, Pyrosil™ Tape

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzebeständiges Silikon-Isolierungband für Temperaturen bis zu +246 °C und bis zu +260 °C bei Glasfaser-Verstärkung. Auf Grund seiner hohen Durchschlagsfestigkeit eine sehr gute Alternative zu Schrumpfschläuchen und Vinyl-Wickelbändern.

Feuerschutzmatte PB-96, Pyroblanket™ 96oz | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzmatte PB-96, Pyroblanket™ 96oz

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzmatte in schwerer Ausführung, bestehend aus einem Glasfaser-Basisgewebe, welches einseitig besonders dick mit einem speziellen, roten Eisenoxid-Silikon-Compound beschichtet und imprägniert ist. Flüssigmetallspritzer werden sofort abgewiesen, sodass es nur zu einem geri...

Feuerschutzmatte PB-32, Pyroblanket™ 32oz | Hitzeschutzschläuche
angesehen
Gekauft
Feuerschutzmatte PB-32, Pyroblanket™ 32oz

Insulflex | Hitzeschutzschläuche

Hitzeschutzmatte in mittelschwerer Ausführung, bestehend aus einem Glasfaser-Basisgewebe, welches beidseitig mit einem speziellen, roten Eisenoxid-Silikon-Compound beschichtet und imprägniert ist, um starke Schweißspritzer, Hitze und gelegentliche Flammbelastung abzuwehren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken