Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Feuerschutzschlauch PJA, Aerostyle Pyrojacket

mehr in Schlauchschutz | mehr von

Feuerschutzschlauch PJA, Aerostyle Pyrojacket

Mehr in Schlauchschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Dieser Hitzeschutzschlauch zeichnet sich durch ein dickeres und dichteres Glasfasergeflecht aus, ist flüssigkeitsresistent, auch bei Kohlenwasserstoff. Das Schutzmaterial Pyrojacket weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab. Es verhindert weitgehend die Hitzeaufnahme. Bei Flammeinwirkung reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krustenbildung aus schützendem SiO2-Feuerfestmaterial.
Einsatzbereich
  • besonders geeignet zum Bündeln von Schläuchen, Rohren und Kabeln in heißer Umgebung
Vorteile/Ausführungen
  • bessere Wärmedämmung
als Feuerschutzschlauch PJ
  • höhere Beanspruchbarkeit
als Feuerschutzschlauch PJ
  • erweiterte Abnutzungsbeständigkeit
gegenüber Feuerschutzschlauch PJ
  • Flüssigmetallbeständigkeit 
hervorragend 
  • Flammbeständigkeit
sehr gut
  • Abriebfestigkeit 
hervorragend
  • Strapazierfähigkeit
hervorragend
  • Flexibilität/Elastizität 
hervorragend
  • Wasser- und Ölbeständigkeit 
hervorragend
Technische Daten
  • Dauertemperatur  
+260 °C, kurzzeitig bis +1.650 °C (15–30 Sekunden)
Material
  • Seele 
Glasfasergeflecht, Wandstärke 3,61 mm
  • Decke 
Eisenoxid-Silikon-Verbindung, rot
Spezifikationen
  • Freigaben
DNV-GL
 MSHA
 DIN EN45545-2:2013-08 Rail Certification

Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von ADL Insulflex® Dazu passt

Silikon-Isolierungsband für Temperaturen bis zu +246 °C und bis zu +260 °C bei Glasfaser-Verstärkung. Auf Grund der hohen Durchschlagsfestigkeit...


mehr von ADL Insulflex® | mehr Schlauchschutz

Das Schutzmaterial Pyrojacket weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab. Es verhindert weitgehend die Hitzeaufna...


mehr von ADL Insulflex® | mehr Schlauchschutz

Das Schutzmaterial Pyrojacket weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab. Es verhindert weitgehend die Hitzeaufna...


mehr von ADL Insulflex® | mehr Schlauchschutz

Der Hitzeschutzschlauch Cool BlueTM wurde entwickelt, um effektiv vor Verbrennungen an Dampfschläuchen und heißen Rohren zu schützen und gleich...


mehr von ADL Insulflex® | mehr Schlauchschutz

Geflochtenes Silikatgarn, welches als Alternative zu Asbest- und Keramikschläuchen sowie Bändern eingesetzt werden kann. Durch das spezielle Hyd...


mehr von ADL Insulflex® | mehr Schlauchschutz

Schützt Schläuche und Leitungen gegen flüssige Metallspritzer, Schweißfunken und kurzzeitige Flammeinwirkung. Bei Flammeinwirkung reagiert der S...