Menu

Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Produkte filtern in Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
1-7 von 7 Produkten
in Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Hydraulikschlauch 2SN, Gates® | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SN, Gates®

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

G2-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R2AT, übertrifft ISO 1436 2SN R2ATS/EN 853 2SN.

Hydraulikschlauch 2SC, M2T® | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SC, M2T®

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

MegaFlex®-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SC, M2T®-MegaTuff™ | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SC, M2T®-MegaTuff™

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

M2T®-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.

Abverkauf
Hydraulikschlauch 2SC, Pro2T | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SC, Pro2T

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Pro2T-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach ISO 11237 2SC/EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SC, ProV™ | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SC, ProV™

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

ProV-Schlauch, empfohlen für leichte Mitteldruck-Hydraulikanwendungen mit geringen Biegeanforderungen. Lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, erfüllt EN 857 2SC, SAE 100 R16 und ISO 11237 2SC R16.

Hydraulikschlauch R19, M4K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch R19, M4K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

M4K-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R19, übertrifft ISO 11237 R19, erfüllt oder übertrifft die EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch R19, M4K-MegaTuff™ | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch R19, M4K-MegaTuff™

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

M4K-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R19, übertrifft ISO 11237 R19, erfüllt oder übertrifft die EN 857 2SC.

1-7 von 7 Produkten
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken