Menu

Rohrschellenkörper PP-H, glatt, Standard-Baureihe

von Stauff   |   mehr Stauff Schellen

Drucken
Klemmbacken nach DIN 3015-1, bestehend aus zwei Hälften mit glatter Innenfläche, ohne Vorspannung. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Schläuchen und Kabeln.
Vorteile/Ausführungen
  • abgerundete Kanten gegen Beschädigung von Schläuchen und Kabeln
  • hervorragende Witterungsbeständigkeit

Technische Daten
  • Breite
30 mm

Material
  • Polypropylen, grün

Downloads

Für Sie interessant

Anschweißplatte SP, kurz, Standard-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte SP, kurz, Standard-Baureihe

Stauff Zubehör

Grundplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-1.

Anschweißplatte SP, kurz, Standard-Baureihe, Edelstahl | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte SP, kurz, Standard-Baureihe, Edelstahl

Stauff Zubehör

Grundplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-1.

Anschweißplatte SPV, lang, Standard-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte SPV, lang, Standard-Baureihe

Stauff Zubehör

Grundplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-1.

Reihenanschweißplatte RAP, Standard-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Reihenanschweißplatte RAP, Standard-Baureihe

Stauff Zubehör

Anschweißplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-1.

Deckplatte, Standard-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Deckplatte, Standard-Baureihe

Stauff Zubehör

Abdeckplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-1.

Deckplatte, Standard-Baureihe, Edelstahl | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Deckplatte, Standard-Baureihe, Edelstahl

Stauff Zubehör

Abdeckplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-1.

Sicherungsplatte SIG, Standard-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Sicherungsplatte SIG, Standard-Baureihe

Stauff Zubehör

Sicherungsblech für Rohrschellen nach DIN 3015-1.

Sicherungsplatte SI, Standard-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Sicherungsplatte SI, Standard-Baureihe

Stauff Zubehör

Sicherungsblech nach DIN 93 für Rohrschellen entsprechend DIN 3015.

Aufbauschraube AF, Standard-Baureihe/Doppel-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Aufbauschraube AF, Standard-Baureihe/Doppel-Baureihe

Stauff Zubehör

Schraube für Rohrschellen nach DIN 3015-1/DIN 3015-3.

Tragschienenmutter SM, Standard-Baureihe/Doppel-Baureihe, Edelstahl | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Tragschienenmutter SM, Standard-Baureihe/Doppel-Baureihe, Edelstahl

Stauff Zubehör

Schienenmutter für Rohrschellen nach DIN 3015-1/DIN 3015-3.

Tragschiene TS, unbehandelt, Standard-Baureihe/Doppel-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Tragschiene TS, unbehandelt, Standard-Baureihe/Doppel-Baureihe

Stauff Zubehör

Schiene für Rohrschellen nach DIN 3015-1/DIN 3015-3.

Tragschiene TS, Zink-Nickel-beschichtet, Standard-Baureihe/Doppel-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Tragschiene TS, Zink-Nickel-beschichtet, Standard-Baureihe/Doppel-Baureihe

Stauff Zubehör

Schiene für Rohrschellen nach DIN 3015-1/DIN 3015-3.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken