Menu

Anschweißplatte SP, kurz, Standard-Baureihe

von Stauff   |   mehr Stauff Schellen

Drucken
Grundplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-1.
Vorteile/Ausführungen
  • metrisches ISO-Gewinde

Technische Daten
  • Breite B
30 mm
  • Höhe H
6,5 mm
  • Durchmesser D
12 mm

Material
  • Stahl, phosphatiert

Downloads

Für Sie interessant

Stauff Schellen
Zubehör von
Rohrschellenkörper AL, gerippt, Standard-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper AL, gerippt, Standard-Baureihe

Stauff Zubehör von

Klemmbacken nach DIN 3015-1, bestehend aus zwei Hälften mit gerippter Innenfläche und Vorspannung. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohrleitungen.

Stauff Schellen
Zubehör von
Rohrschellenkörper PA, gerippt, Standard-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper PA, gerippt, Standard-Baureihe

Stauff Zubehör von

Klemmbacken nach DIN 3015-1, bestehend aus zwei Hälften mit gerippter Innenfläche und Vorspannung. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohrleitungen.

Stauff Schellen
Zubehör von
Rohrschellenkörper PP, gerippt, Standard-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper PP, gerippt, Standard-Baureihe

Stauff Zubehör von

Klemmbacken nach DIN 3015-1, bestehend aus zwei Hälften mit gerippter Innenfläche und Vorspannung. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohrleitungen.

Stauff Schellen
Zubehör von
Rohrschellenkörper PA-H, glatt, Standard-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper PA-H, glatt, Standard-Baureihe

Stauff Zubehör von

Klemmbacken nach DIN 3015-1, bestehend aus zwei Hälften mit glatter Innenfläche, ohne Vorspannung. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Schläuchen und Kabeln.

Stauff Schellen
Zubehör von
Rohrschellenkörper PP-H, glatt, Standard-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper PP-H, glatt, Standard-Baureihe

Stauff Zubehör von

Klemmbacken nach DIN 3015-1, bestehend aus zwei Hälften mit glatter Innenfläche, ohne Vorspannung. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Schläuchen und Kabeln.

Rohrschellenkörper PP, gerippt, Standard-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper PP, gerippt, Standard-Baureihe

Stauff | Stauff Schellen

Klemmbacken nach DIN 3015-1, bestehend aus zwei Hälften mit gerippter Innenfläche und Vorspannung. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohrleitungen.

Rohrschellenkörper PA, gerippt, Standard-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper PA, gerippt, Standard-Baureihe

Stauff | Stauff Schellen

Klemmbacken nach DIN 3015-1, bestehend aus zwei Hälften mit gerippter Innenfläche und Vorspannung. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohrleitungen.

Rohrschellenkörper AL, gerippt, Standard-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper AL, gerippt, Standard-Baureihe

Stauff | Stauff Schellen

Klemmbacken nach DIN 3015-1, bestehend aus zwei Hälften mit gerippter Innenfläche und Vorspannung. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohrleitungen.

Rohrschellenkörper PP-H, glatt, Standard-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper PP-H, glatt, Standard-Baureihe

Stauff | Stauff Schellen

Klemmbacken nach DIN 3015-1, bestehend aus zwei Hälften mit glatter Innenfläche, ohne Vorspannung. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Schläuchen und Kabeln.

Rohrschellenkörper PA-H, glatt, Standard-Baureihe | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper PA-H, glatt, Standard-Baureihe

Stauff | Stauff Schellen

Klemmbacken nach DIN 3015-1, bestehend aus zwei Hälften mit glatter Innenfläche, ohne Vorspannung. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Schläuchen und Kabeln.

Anschweißplatte SP, kurz, Standard-Baureihe, verzinkt | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte SP, kurz, Standard-Baureihe, verzinkt

Stauff | Stauff Schellen

Grundplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-1.

Anschweißplatte SP, kurz, Standard-Baureihe, Edelstahl | Stauff Schellen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte SP, kurz, Standard-Baureihe, Edelstahl

Stauff | Stauff Schellen

Grundplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-1.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken