Menu

Deckplatte DP, Doppel-Baureihe

von Pieffe   |   mehr pi.effe.ci.® Schellen

Drucken
Abdeckplatte für Rohrschellen.
Technische Daten
Abmessungen:
30 mm 
7 mm 
3 mm 

Material
  • Stahl Fe360, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Rohrschellenkörper PP, gerändelt, Doppel-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper PP, gerändelt, Doppel-Baureihe

Pieffe Zubehör von

Klemmbacken, bestehend aus zwei Hälften, gerändelte Innenfläche. Empfohlen zur sicheren Befestigung von zwei Rohren.

Rohrschellenkörper PP, gerändelt, Doppel-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper PP, gerändelt, Doppel-Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Klemmbacken, bestehend aus zwei Hälften, gerändelte Innenfläche. Empfohlen zur sicheren Befestigung von zwei Rohren.

Anschweißplatte AP, verzinkt, Doppel-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte AP, verzinkt, Doppel-Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Grundplatte für Rohrschellen.

Anschweißplatte AP, blank, Doppel-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte AP, blank, Doppel-Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Grundplatte für Rohrschellen.

Aufbauschraube AFB, Doppel-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Aufbauschraube AFB, Doppel-Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Schraube für Rohrschellen.

Rohrschelle APPD, komplett, Doppel-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschelle APPD, komplett, Doppel-Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Komplettschelle empfohlen zur sicheren Befestigung von zwei Rohren. Klemmbacken bestehend aus zwei Hälften mit gerändelter Innenfläche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken