Menu

Rohrschellenkörper PP, Standard-Baureihe

von Pieffe   |   mehr pi.effe.ci.® Schellen

Drucken
Klemmbacken nach DIN 3015-1 bestehend aus zwei Hälften mit gerändelter oder profilierter Innenfläche. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohrleitungen.
Vorteile/Ausführungen
  • abgerundete Kanten vermeiden Beschädigung von Schläuchen und Kabeln

Technische Daten
  • Breite 
30 mm 
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +90 °C

Material
  • Polypropylen, blau

Downloads

Für Sie interessant

Anschweißplatte AP, kurz, verzinkt, Standard-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte AP, kurz, verzinkt, Standard-Baureihe

Pieffe Zubehör

Grundplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-1.

Anschweißplatte AP, kurz, blank, Standard-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte AP, kurz, blank, Standard-Baureihe

Pieffe Zubehör

Grundplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-1.

Anschweißplatte APL, lang, verzinkt, Standard-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte APL, lang, verzinkt, Standard-Baureihe

Pieffe Zubehör

Grundplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-1.

Anschweißplatte APL, lang, blank, Standard-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte APL, lang, blank, Standard-Baureihe

Pieffe Zubehör

Grundplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-1.

Deckplatte DP, Standard-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Deckplatte DP, Standard-Baureihe

Pieffe Zubehör

Abeckplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-1.

Sicherungsplatte SB, Standard-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Sicherungsplatte SB, Standard-Baureihe

Pieffe Zubehör

Sicherungsblech für Rohrschellen nach DIN 3015-1.

Aufbauschraube AFB, Standard-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Aufbauschraube AFB, Standard-Baureihe

Pieffe Zubehör

Schrauben nach EN ISO 4014/4017 für Rohrschellen.

Tragschienenmutter TM, Standard-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Tragschienenmutter TM, Standard-Baureihe

Pieffe Zubehör

Schienenmutter für Rohrschellen nach DIN 3015-1.

Tragschiene TS, Standard-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Tragschiene TS, Standard-Baureihe

Pieffe Zubehör

Schiene für Rohrschellen nach DIN 3015-1.

Hydraulikrohre
Das könnte Sie auch interessieren
Präzisionsstahlrohr metrisch, phosphatiert | Hydraulikrohre
angesehen
Gekauft
Präzisionsstahlrohr metrisch, phosphatiert

Das könnte Sie auch interessieren

Hydraulikrohr nach EN 10305-4 für hydraulische und pneumatische Druckleitungen.

Hydraulikrohre
Das könnte Sie auch interessieren
Präzisionsstahlrohr metrisch, verzinkt | Hydraulikrohre
angesehen
Gekauft
Präzisionsstahlrohr metrisch, verzinkt

Das könnte Sie auch interessieren

Hydraulikrohr nach EN 10305-4 für hydraulische und pneumatische Druckleitungen.

Hydraulikrohre
Das könnte Sie auch interessieren
Präzisionsstahlrohr metrisch, Edelstahl | Hydraulikrohre
angesehen
Gekauft
Präzisionsstahlrohr metrisch, Edelstahl

Das könnte Sie auch interessieren

Edelstahlrohr nach EN 10305-1 für hydraulische und pneumatische Druckleitungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken