Menu

Schlauchpresse P16HPZ mit separater Handpumpe

von Lillbacka Finn Power   |   mehr Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Drucken
Stromunabhängige, kompakte Schlauchpresse mit separater Handpumpe für den mobilen Einsatz bei engen und schwierigen Platzverhältnissen. Lieferung ohne Pressbackensätze.
Einsatzbereich
  • Reparatur
  • Instandhaltung
  • Service

Vorteile/Ausführungen
  • mobil durch separate Handpumpe
  • stromunabhängig
  • geringes Gewicht
  • platzsparend
  • robuste Ausführung
  • handlicher Tragegriff

Technische Daten
  • Schlauchtyp 
1- bis 2-Draht bis DN 25 (1") 
 4-Spiral bis DN 19 (3/4") 
  • Presskraft 
955 kN 
  • Öffnungsweg Presskopf
 max. +20 mm
  • Abmessung L x B x H
331 x 197/105 x 324 mm 
  • Gewicht 
26 kg 

Downloads

Für Sie interessant

Pressbackensatz für Schlauchpresse P16AP, P16APZ und P16HP | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Pressbackensatz für Schlauchpresse P16AP, P16APZ und P16HP

Lillbacka Finn Power Zubehör

Pressbacken zur Verarbeitung von Hydraulikschläuchen.

Schlauchpresse P16HP mit integrierter Handpumpe | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schlauchpresse P16HP mit integrierter Handpumpe

Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Stromunabhängige, kompakte Schlauchpresse mit integrierter Handpumpe für den mobilen Einsatz. Lieferung ohne Pressbackensätze.

Schlauchpresse P16AP, pneumatisch | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schlauchpresse P16AP, pneumatisch

Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Druckluftbetriebene, kompakte Schlauchpresse für den mobilen Einsatz. Lieferung ohne Pressbackensätze.

Schlauchpresse P16APZ, pneumatisch | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schlauchpresse P16APZ, pneumatisch

Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Druckluftbetriebene Schlauchpresse mit separatem Presskopf und separater Hydraulikeinheit für den mobilen Einsatz bei engen und schwierigen Platzverhältnissen. Lieferung ohne Pressbackensätze.

Schlauchpresse P20X | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schlauchpresse P20X

Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Elektromechanisch gesteuerte Universalpresse mit Presskopf und Hydraulikeinheit für Schlauchausrüstungen in Service- und Reparaturwerkstätten. Leicht transportierbar und auch unter extremen Bedingungen und rauer Umgebung einsetzbar. Lieferung ohne Pressbackensätze.

Schlauchpresse 20MS | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schlauchpresse 20MS

Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Kompakte, elektromechanisch gesteuerte Schlauchpresse mit Presskopf und Hydraulikeinheit für Einzel- und Kleinserienfertigung. Transportierbar und auch unter extremen Bedingungen und rauer Umgebung einsetzbar. Lieferung ohne Pressbackensätze.

Schlauchpresse P32NMS | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schlauchpresse P32NMS

Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Elektromechanisch gesteuerte, leistungsstarke Schlauchpresse mit Presskopf und Hydraulikeinheit für Serviceeinsätze und Kleinserienfertigung. Einfacher Transport durch kompaktes Design und auch unter extremen Bedingungen und rauer Umgebung einsetzbar. Lieferung ohne Pressbackensä...

Schlauchpresse 120 | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schlauchpresse 120

Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Leistungsstarke, elektromechanisch gesteuerte Hydraulik-Schlauchpresse für Serienfertigung in großen Mengen. Abhängig vom vorhandenen Platz können die Hydraulik- und Presseinheiten mit einem Verbindungskit getrennt oder zusammengebaut werden. Lieferung ohne Pressbackensätze.

Fußpedal für Schlauchpresse 120 | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Fußpedal für Schlauchpresse 120

Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Pedal zur Steuerung der Schlauchpresse.

Schlauchpresse S Crimp 137 | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schlauchpresse S Crimp 137

Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Elektrisch versorgte Schlauchpresse mit 5 Pressbackensätzen für die Herstellung von Hydraulikschlauchleitungen bis DN 32 (1 1/4").

Pressbackensatz für Schlauchpresse P16AP, P16APZ und P16HP | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Pressbackensatz für Schlauchpresse P16AP, P16APZ und P16HP

Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Pressbacken zur Verarbeitung von Hydraulikschläuchen.

Pressbackensatz für Schlauchpresse P20X und 20MS | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Pressbackensatz für Schlauchpresse P20X und 20MS

Lillbacka Finn Power | Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Pressbacken zur Verarbeitung von Hydraulikschläuchen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken