Menu

Rohrbiege- und Absägevorrichtung BAV 6/12

von Parker   |   mehr Werkzeuge Rohrbearbeitung

Drucken
Werkstatt-Vorrichtung für Säge- und Biegearbeiten an Ermeto-Rohren mit kleinen Abmessungen. Ein relativ kleiner Biegeradius kann hiermit erreicht werden. Exakter Schnitt durch Sägeblattführung und doppelseitig gezahnte Sägeblätter.
Vorteile/Ausführungen
  • rechtwinkliger Schnitt und exakte Rohrvorbereitung reduziert Leckagen bei der Montage
  • optimierte Biegerollenkontur erlaubt kleine Radien, ohne das Rohr abzuflachen

Anwendungen/Hinweise
  • für den einfachen Werkstattgebrauch wird die BV in den Schraubstock gespannt oder einfach auf die Arbeitsplatte der Werkbank geklemmt

Technische Daten
  • Biegeradius 
19–26 mm 
  • Gewicht 
ca. 2 kg 

Downloads

Für Sie interessant

Rohrbiegevorrichtung BV 6/18 | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Rohrbiegevorrichtung BV 6/18

Parker | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Flexible Biegevorrichtung für das einfache, aber exakte Biegen von Ermeto-Rohren, deren Außenabmessungen nicht größer als 18 mm sind. Die hohe Biegequalität wird durch die sechs austauschbaren Biegerollen erreicht.

Rohrbiegevorrichtung BV 20/25 | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Rohrbiegevorrichtung BV 20/25

Parker | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Flexible Biegevorrichtung für kaltes Biegen von Rohren mittlerer Abmessung direkt am Montageort. Der Biegehebel zeigt zwei Zapfen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken