Menu

Messschlauch SMA

von Spradow   |   mehr Hydraulik-Messschläuche

Drucken
Messschlauch mit beidseitigem Minimessanschluss M 16 x 2 und Schlauchlasche.
Technische Daten
  • Nennweite 
DN 2
  • zulässiger Betriebsdruck 
max. 630 bar 
  • Biegeradius 
min. 20 mm 
  • Temperaturbeständigkeit 
–20 °C bis +100 °C 
bei Wasser und wasserhaltigen Medien bis +70 °C

Material
  • Schlauchseele aus Hytrel®
  • Druckträger aus Armamidfaser
  • Außenmantel aus Polyamid
  • Anschlüsse aus Stahl, 1.0718
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Messschlauch SMS-A | Hydraulik-Messschläuche
angesehen
Gekauft
Messschlauch SMS-A

Stauff | Hydraulik-Messschläuche

Prüfschlauch für Messgerät.

Manometeranschluss Whitworth-Rohrgewinde | Hydraulik-Messschläuche
angesehen
Gekauft
Manometeranschluss Whitworth-Rohrgewinde

Stauff | Hydraulik-Messschläuche

Gerade Schlaucharmatur für Messschlauch.

Nippel DKOL/S für Messschlauch | Hydraulik-Messschläuche
angesehen
Gekauft
Nippel DKOL/S für Messschlauch

Stauff | Hydraulik-Messschläuche

STAUFF Test Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring für DKO 24° Gegenanschluss nach ISO 8434-1 / DIN 2353.

Nippel für Messschlauch | Hydraulik-Messschläuche
angesehen
Gekauft
Nippel für Messschlauch

Stauff | Hydraulik-Messschläuche

Nippel für Messschlauch STAUFF Test 20, 15 und 12.

Mutter für Messschlauch | Hydraulik-Messschläuche
angesehen
Gekauft
Mutter für Messschlauch

Stauff | Hydraulik-Messschläuche

Mutter für STAUFF Test 20.

Pressfassung für Messschlauch | Hydraulik-Messschläuche
angesehen
Gekauft
Pressfassung für Messschlauch

Stauff | Hydraulik-Messschläuche

Hülse für Messschlauch STAUFF Test.

Kappe für Messschlauch | Hydraulik-Messschläuche
angesehen
Gekauft
Kappe für Messschlauch

Stauff | Hydraulik-Messschläuche

Schutzstopfen zu Messschlauch STAUFF Test 20, 15 und 12.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken