Menu

Messschlauch SMS-20

von Stauff   |   mehr Hydraulik-Messschläuche

Drucken
Prüfschlauch mit beidseitigen STAUFF Test-20-Anschlüssen (M 16 x 2).
Technische Daten
  • Nennweite
DN 2
  • zulässiger Betriebsdruck
400 bar
  • Biegeradius bei Betriebstemperatur
20 mm
  • Temperaturbeständigkeit
–35 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis +120 °C)

Material
  • Schlauch
    - Seele und Außenmantel aus Polyamid
    - Druckträger aus Synthesefaser
  • Anschlüsse aus Stahl, 1.0718, Zink-Nickel-beschichtet

Downloads

Für Sie interessant

Messschlauch SMS-20/M | Hydraulik-Messschläuche
angesehen
Gekauft
Messschlauch SMS-20/M

Stauff | Hydraulik-Messschläuche

Prüfschlauch mit Manometeranschluss G 1/4" einseitig und Anschluss Stauff-Test 20 (M 16 x 2) anderseitig.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken