Effizient einkaufen durch viele Profi-FunktionenFachexperten und persönliche AnsprechpartnerIndividuelle Berechtigungen und Preisrahmen
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden vorbehalten - mit oder ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Noch kein Konto bei Haberkorn?
Mehr in unserem Ratgeber
Stauff® | Messkupplungen
Stauff-Test 20, mit Einschraubgewinde.
24°-Rohrverschraubung nach DIN 2353. Stauff-Test 20. Messkupplung komplett zu DKO-Dichtkegelanschluss.
24°-Rohrverschraubung nach DIN 2353. Stauff-Test 20, T-Verschraubung. Messkupplung komplett mit gerader Rohrverschraubung.
Messkupplung mit Kegelventil.
Messkupplung mit Kugelventil und gerader 24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) nach DIN 2353. Stauff-Test 10, T-Verschraubung.
Zu Stauff-Test 20.
Spradow | Messkupplungen
Messkupplung Baureihe M 16 x 2. Ventilfunktion durch Kugel.
Baureihe M 16 x 2.
Verschraubung mit Messkupplung der Baureihe M 16 x 2. Ventilfunktion durch Kugel. Messkupplung mit 24°-Dichtkegelanschluss nach DIN 3865/ISO 8434-1.
Verschraubung mit Messkupplung der Baureihe M 16 x 2. Ventilfunktion durch Kugel.
VOSS | Messkupplungen
Messkupplung mit 24°-Rohrverschraubung nach DIN 2353. Beidseitiger Rohranschluss nach ISO 8434-1. Komplett mit gerader Rohrverschraubung.