Menu

Schnellverschlusskupplung BRUNING, Serie NS, Muffe, IG

von Parker   |   mehr Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Drucken
Verlustfreie Schnellschlusskupplung mit Hülsenarretierung, Innengewinde.
Vorteile/Ausführungen
  • verringert die Verunreinigung von Hydrauliksystemen
  • leckagefreies Entkuppeln
  • unter Restdruck kuppelbar, in Abhängigkeit von der Kraft des Bedieners

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C (bei angegebenem max. Betriebsdruck)
  • Durchfluss 
110 l/min
  • Betriebsdruck 
max. 175 bar 

Material
  • Gehäuse Stahl, verzinkt mit transparentem, dreiwertigen Chromat
  • Dichtung aus NPSF

Downloads

Für Sie interessant

Schnellverschlusskupplung BRUNING, Serie NS, Stecker, IG | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Schnellverschlusskupplung BRUNING, Serie NS, Stecker, IG

Parker | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Verlustfreie Schnellschlusskupplung mit Hülsenarretierung, Innengewinde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken