Schlaucharmatur ETAF 90°, DKOS 90°

von Tieffe   |   mehr Tieffe

Drucken
Produktdetails

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.


Vorteile/Ausführungen
  • schwere Serie mit metrischem Gewinde 24°

Material
  • Stahl, verzinkt

Norm
  • DIN 20066
  • ISO 12151-2

Downloads

Für Sie interessant

Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehilfe Visco20TLube | Schlauchbearbeitung
angesehen
Montagehilfe Visco20TLube

Das könnte Sie auch interessieren

Ausgezeichneter Schmierstoff mit extrem guten Gleiteigenschaften zum Auftragen mit Schwamm oder Pinsel. Auch zum Sprühen und Tunken geeignet.

Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Kleinbehälter für Montagehilfe ViscoTLube | Schlauchbearbeitung
angesehen
Kleinbehälter für Montagehilfe ViscoTLube

Das könnte Sie auch interessieren

300 ml-Dose inklusive Schwamm zum Abfüllen von ViscoTLube-Schmiermitteln.

Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Steckmittel | Schlauchbearbeitung
angesehen
Steckmittel

Das könnte Sie auch interessieren

Ausgezeichnete Schmiermittel-Konzentrat für Gummi zum leichteren Stecken der Armaturen.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, die außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bieten. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Schlaucharmatur ETAL, DKOL | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur ETAL, DKOL

Tieffe | Tieffe

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAL 45°, DKOL 45° | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur ETAL 45°, DKOL 45°

Tieffe | Tieffe

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAL 90°, DKOL 90° | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur ETAL 90°, DKOL 90°

Tieffe | Tieffe

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAF, DKOS | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur ETAF, DKOS

Tieffe | Tieffe

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAF 45°, DKOS 45° | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur ETAF 45°, DKOS 45°

Tieffe | Tieffe

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur EFAL, CEL | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur EFAL, CEL

Tieffe | Tieffe

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur EFAF, CES | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur EFAF, CES

Tieffe | Tieffe

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur AGM | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur AGM

Tieffe | Tieffe

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 3863 mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 60°-Innenkonus.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen