Menu

Schlaucharmatur TBSP 90°, DKR 90°

von Tieffe   |   mehr Tieffe Hydraulikarmaturen

Drucken
90°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.
Vorteile/Ausführungen
  • BSP-Innengewinde 60°

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehilfe Visco20TLube | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Montagehilfe Visco20TLube

Das könnte Sie auch interessieren

Schmierstoff mit extrem guten Gleiteigenschaften zum Auftragen mit Schwamm oder Pinsel. Auch zum Sprühen und Tunken geeignet.

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Kleinbehälter für Montagehilfe ViscoTLube | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Kleinbehälter für Montagehilfe ViscoTLube

Das könnte Sie auch interessieren

300-ml-Dose zum Abfüllen von ViscoTLube-Schmiermitteln.

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Steckmittel RE 721 | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Steckmittel RE 721

Das könnte Sie auch interessieren

Schmiermittel-Konzentrat für Gummi zum leichteren Stecken der Armaturen.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Schlaucharmatur MBSP, AGR | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur MBSP, AGR

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 60°-Innenkonus.

Schlaucharmatur MG, AGR-konisch | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur MG, AGR-konisch

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Außengewinde kegelig, 60°-Konus, gewindedichtend.

Schlaucharmatur DKOR | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur DKOR

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.

Schlaucharmatur DKOR 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur DKOR 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.

Schlaucharmatur TBSP, DKR | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur TBSP, DKR

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.

Schlaucharmatur TBSP 45°, DKR 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur TBSP 45°, DKR 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.

Schlaucharmatur TBSP 90°, DKR 90°, Kompaktausführung | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur TBSP 90°, DKR 90°, Kompaktausführung

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus, in kompakter Ausführung. Vorgepresste Überwurfmutter.

Schlaucharmatur MGSO, AGR-flachdichtend | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur MGSO, AGR-flachdichtend

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Außengewinde zylindrisch, flachdichtend.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken