Menu

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDHORX

von Gates   |   mehr Gates® Hydraulikarmaturen

Drucken
Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.
Einsatzbereich
  • Industrieanlagen
  • Baumaschinen
  • Landmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • Nicht-Schäl-Ausführung
  • einteilige Armatur
  • schnell und einfach zu verpressen
  • Zahnprofilkonstruktion für sicheren Halt
  • erstklassige TuffCoat™-Beschichtung mit mehr als 4-mal höherer Korrosionsbeständigkeit als in SAE ASTMB117 festgelegt

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +100 °C

Material
  • hochwertiger Stahl
  • O-Ring aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Gates® Hydraulikarmaturen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDHORX45 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDHORX45

Gates Das könnte Sie auch interessieren

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.

Gates® Hydraulikarmaturen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDHORX90 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDHORX90

Gates Das könnte Sie auch interessieren

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehilfe Visco20TLube | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Montagehilfe Visco20TLube

Das könnte Sie auch interessieren

Schmierstoff mit extrem guten Gleiteigenschaften zum Auftragen mit Schwamm oder Pinsel. Auch zum Sprühen und Tunken geeignet.

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Kleinbehälter für Montagehilfe ViscoTLube | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Kleinbehälter für Montagehilfe ViscoTLube

Das könnte Sie auch interessieren

300-ml-Dose zum Abfüllen von ViscoTLube-Schmiermitteln.

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Steckmittel RE 721 | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Steckmittel RE 721

Das könnte Sie auch interessieren

Schmiermittel-Konzentrat für Gummi zum leichteren Stecken der Armaturen.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX45 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX45

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX90 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX90

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° MDL | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° MDL

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDHORX45 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDHORX45

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDHORX90 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDHORX90

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken