Hydrauliknippel NJ 90°, DKJ 90°

von F.B. Group   |   mehr F.B.

Drucken
Produktdetails

90°-Hydraulikschlaucharmatur mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC). Vorgepresste Überwurfmutter.


Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für Schläuche
    - 1SN, 1SC, 1SN-K
    - 2SN, 2SC, 2SN-K
    - 4SP
    - R7, R8
    - 1TE, 2TE, 3TE

Material
  • Stahl
  • Oberflächenschutz silbrig verzinkt (Korrosionsbeständigkeit gemäß UNI ISO 9227)

Downloads

Für Sie interessant

Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehilfe Visco20TLube | Schlauchbearbeitung
angesehen
Montagehilfe Visco20TLube

Das könnte Sie auch interessieren

Ausgezeichneter Schmierstoff mit extrem guten Gleiteigenschaften zum Auftragen mit Schwamm oder Pinsel. Auch zum Sprühen und Tunken geeignet.

Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Kleinbehälter für Montagehilfe ViscoTLube | Schlauchbearbeitung
angesehen
Kleinbehälter für Montagehilfe ViscoTLube

Das könnte Sie auch interessieren

300 ml-Dose inklusive Schwamm zum Abfüllen von ViscoTLube-Schmiermitteln.

Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Steckmittel | Schlauchbearbeitung
angesehen
Steckmittel

Das könnte Sie auch interessieren

Ausgezeichnete Schmiermittel-Konzentrat für Gummi zum leichteren Stecken der Armaturen.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, die außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bieten. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Hydrauliknippel MJ, AGJ | F.B.
angesehen
Hydrauliknippel MJ, AGJ

F.B. Group | F.B.

Hydraulikschlaucharmatur mit UNF-Außengewinde. Abdichtung über 37°-Außenkonus (JIC).

Hydrauliknippel NJ, DKJ | F.B.
angesehen
Hydrauliknippel NJ, DKJ

F.B. Group | F.B.

Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC). Vorgepresste Überwurfmutter.

Hydrauliknippel NJ 45°, DKJ 45° | F.B.
angesehen
Hydrauliknippel NJ 45°, DKJ 45°

F.B. Group | F.B.

45°-Hydraulikschlaucharmatur mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC). Vorgepresste Überwurfmutter.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen