Effizient einkaufen durch viele Profi-FunktionenFachexperten und persönliche AnsprechpartnerIndividuelle Berechtigungen und Preisrahmen
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden vorbehalten - mit oder ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Noch kein Konto bei Haberkorn?
Mehr in unserem Ratgeber
F.B. Group | F.B.
Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.
45°-Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.
90°-Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.
Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.
Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 60°-Dichtkopf. Vorgepresste Überwurfmutter.
F.B.
90°-Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 60°-Dichtkopf. Vorgepresste Überwurfmutter.
Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit Rohrstutzen 24°. Für Schneidringanschluss.
45°-Hydraulikschlaucharmatur mit Rohrstutzen 24°. Für Schneidringanschluss.
90°-Hydraulikschlaucharmatur mit Rohrstutzen 24°. Für Schneidringanschluss.
Hydraulikschlaucharmatur zum Verbinden von Hydraulikschläuchen.
Hydraulikschlaucharmatur mit Ringnippel. Für metrische Hohlschrauben.
Hydraulikschlaucharmatur mit UNF-Außengewinde. Abdichtung über 37°-Außenkonus (JIC).
Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC). Vorgepresste Überwurfmutter.
45°-Hydraulikschlaucharmatur mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC). Vorgepresste Überwurfmutter.
90°-Hydraulikschlaucharmatur mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC). Vorgepresste Überwurfmutter.
Hydraulikschlaucharmatur mit NPTF-Gewinde, gewindedichtend. Abdichtung über 60°-Innenkonus.
Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.
10°-Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.
45°-Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.
90°-Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.