Menu

Flanschhälfte SFC-6, 6.000 psi

von Stauff   |   mehr Hydraulikflansche

Drucken
SAE-Flansch bestehend aus einer Flanschhälfte. Hochdruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-2:2012.
Anwendungen/Hinweise
  • angegebener max. Betriebsdruck PN bezieht sich auf den Flansch und die jeweils verwendeten Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9.
  • tatsächlicher max. Betriebsdruck hängt von der Stärke und Güte des verwendeten Rohres ab

Material
  • Stahl S355J2/C45 oder gleichwertig
  • Oberfläche verzinkt und dickschichtpassiviert

Lieferumfang
  • nur 1 Flanschhälfte

Downloads

Für Sie interessant

Flanschhälfte SFC-3, 3.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
Gekauft
Flanschhälfte SFC-3, 3.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

SAE-Flansch bestehend aus einer Flanschhälfte. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken