Menu

45°-Aufschraubstutzen AG/IG

mehr Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Drucken
45°-Winkelverbinder, BSP, 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
Material
  • Stahl, verzinkt, Chrom(VI)-frei (CF)

Downloads

Für Sie interessant

Gerader Stutzen AG | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Gerader Stutzen AG

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Gerader Verbinder, BSP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6.

Gerader Stutzen AG, Edelstahl | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Gerader Stutzen AG, Edelstahl

PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Gerader Verbinder mit beidseitigem BSP-Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 60°-Innenkonus und angedrehter Dichtkante Form B.

Gerader Stutzen AG, Edelstahl, mit Weichdichtung | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Gerader Stutzen AG, Edelstahl, mit Weichdichtung

PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Gerader Verbinder mit beidseitigem BSP-Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 60°-Innenkonus und Profildichtung.

Gerader Stutzen AG/AG, metrisch | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Gerader Stutzen AG/AG, metrisch

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Gerader Verbinder, Außengewinde zöllig, Außengewinde metrisch, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6.

Winkelstutzen AG | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Winkelstutzen AG

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Winkelverbinder, BSP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6.

T-Stutzen AG | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
T-Stutzen AG

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

T-Verbinder, BSP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6.

Gerader Einschraubstutzen AG/AG, NPT | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Gerader Einschraubstutzen AG/AG, NPT

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Gerader Einschraubverbinder, BSP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6. NPT-Einschraubzapfen nach SAE J476.

Gerader Einschraubadapter BSP/BSP-ED | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Gerader Einschraubadapter BSP/BSP-ED

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Gerader Einschraubverbinder, BSP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6, zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde mit O-Ring.

Gerader Einschraubstutzen AG/AG, UNF | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Gerader Einschraubstutzen AG/AG, UNF

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Gerader Einschraubverbinder, BSP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6. UNF-Einschraubzapfen mit O-Ring nach SAE J476.

Gerader Einschraubstutzen AG/AG, kegelig | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Gerader Einschraubstutzen AG/AG, kegelig

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Gerader Einschraubverbinder, BSP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6, zölliger Einschraubzapfen (BSP) – kegelig nach ISO 7/1.

Gerader Schottstutzen AG | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Gerader Schottstutzen AG

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Gerader Schottverbinder, BSP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6.

Gerader Schottstutzen AG, Edelstahl | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Gerader Schottstutzen AG, Edelstahl

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Gerader Schottverbinder, BSP, 60°-Anschluss und Kontermutter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken