Produkte von Elten
Elten ist führender Hersteller von Sicherheitsschuhen in Europa und steht für höchste Qualitätsstandards und innovative Fußschutz-Technologien.
Elten ist führender Hersteller von Sicherheitsschuhen in Europa und steht für höchste Qualitätsstandards und innovative Fußschutz-Technologien.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter, modischer Sicherheitssneaker aus nachhaltig produziertem, robustem Rindsleder im Vintage-Design, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Rindsleder mit atmungsaktivem Textilfutter, Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus einer Mischung aus Textilmaterial und Mikrofaser mit atmungsaktivem Textilfutter. BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Flacher, sportlicher und atmungsaktiver Arbeitsschuh in ESD-Ausführung mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, leichter und bequemer Sicherheitsschuh in ansprechendem Design in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Al...
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, leichter und bequemer Sicherheitsschuh in ansprechendem Design in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-A...
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh für Damen nach EN ISO 20345 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Damen-Sicherheitshalbschuh im Vintage-Design, aus Rindsleder mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter Sicherheitshalbschuh aus wasserabweisender Mikrofaser mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Halbschuh aus festem, atmungsaktivem Rindsleder, Zehenschutzkappe aus Stahl und einer korrosionsbeständigen Edelstah-Zwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter, modischer Halbschuh aus Rindsleder im Vintage-Design. Mit hautfreundlichem Textilfutter, Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbhoher Arbeitsstiefel aus robustem, atmungsaktivem Rindsleder. Mit geschlossener Lasche, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, halbhoher Sicherheitsstiefel aus robustem, hydrophobiertem Leder mit atmungsaktivem Textilfutter und Stahlkappe, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, halbhoher Sicherheitsstiefel aus robustem, hydrophobiertem Leder mit GORE-TEX Innenfutter und einer Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Das BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem sorgt für einen perfekten Sitz im Schuh.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbhoher, sehr strapazierfähiger Arbeitsstiefel aus robustem, widerstandsfähigem Rindsleder. Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle aus korrosionsbeständigem Edelstahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter, halbhoher Arbeitsschuh aus Rindsleder mit atmungsaktivem Innenfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff und einem metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 HI SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter, halbhoher Arbeitsstiefel aus Rindsleder mit GORE-TEX-Performance-Comfort Innenfutter. Mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, halbhoher Arbeitsschuh aus Rindsleder mit atmungsaktivem Textilfutter, Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter, modischer Sicherheitssneaker aus robustem Rindsleder, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeig...
Das aus dem niederrheinischen Uedem stammende Familienunternehmen fertigt Sicherheitsschuhe nach höchsten Qualitätsstandards und bietet den Trägern – egal ob in der Fertigungshalle, in der Werkstatt oder auf der Baustelle – Sicherheit, Komfort und attraktives Design. Elten legt größten Wert auf die Entwicklung innovativer Konzepte und individueller Lösungen, um Arbeitsschuhe nach neuesten Fußschutz-Technologien herzustellen und an die Bedürfnisse der Träger anzupassen.
Schuhe sind – aufgrund von Reibung zwischen Boden und Sohle – in vielen Fällen die Ursache für statische Aufladung im Körper. Mit dem richtigen Schuh bzw. der richtigen Sohle kann der unangenehme „Funkenschlag“ vermieden werden; die statische Aufladung wird abgeleitet. Die Sicherheitsschuhe von Elten – ESD-gerecht nach DIN EN 61340 – erfüllen genau diese Anforderungen und sorgen dafür, dass eine aufgebaute statische Elektrizität wieder entladen wird. Bei Arbeitsumgebungen mit sensibler Elektronik beispielsweise wird das Tragen von ESD-Sicherheitsschuhen dringend empfohlen.
Gut passende Sicherheitsschuhe sind ein wichtiger Bestandteil persönlicher Schutzausrüstung. Elten verwendet technisch hochentwickelte Messsysteme, um Füße genauestens zu vermessen und Arbeitsschuh wie Sohle darauf anzupassen. Besondere Aufmerksamkeit schenkt Elten den Damenfüßen, da diese ganz andere Proportionen als Männerfüße haben. Schlechtsitzende Sicherheitsschuhe können zu weitreichenden Problemen führen, ist er zu weit, können schmerzhafte Blasen, Druckstellen, Verspannungen und dauerhafte Fuß- und Haltungsschäden drohen.
Elten bietet ein komfortables Mehrweiten-System, das mehr Volumen im Vorfußbereich bietet und somit jedem Fuß den individuell benötigen Raum verschafft. Auch die Zehenschutzkappe wird angepasst und bietet so effektiven Schutz. So wurde für den durchschnittlich breiten Fuß, den breiteren Fuß und den sehr kräftigen Fuß extra Systeme entwickelt.
Schluss mit müden Beinen und gestressten Füßen! Dank der ausgezeichneten Dämpfeigenschaften der SensiCare-Einlegesohlen von Elten sind Ihre Füße optimal gegen Überlastungsschäden im Knie-, Fuß- und Hüftbereich geschützt. Die Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen – „low“ für den Senkfuß, „medium“ für den Normalfuß und „high“ für den Hohlfuß – sorgt zudem dank verbesserter Auftrittsdämpfung für die Entlastung des Rückens. Das thermosensible Messgerät FOOTDISC® PRO ermittelt mit Hilfe einer speziellen Folie die jeweilige Fußform und zeigt durch einen individuellen Fußabdruck vorhandenen Problemzonen. Das semi-orthopädische Einlegesohlenkonzept von Elten verspricht:
optimale Stabilität
spürbare Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten
bestmögliche Gewichtsverteilung
verbesserten Tragekomfort
angenehmes Fußklima
Unterstützung des natürlichen Abrollens des Fußes
Sicherheitsschuhe sollen in erster Linie die Füße schützen – werden aber nur dann konsequent getragen, wenn sie auch bequem sind und gut passen. Gerade in Berufen, in denen man lange auf harten Industrieböden gehen und stehen muss, ist der Schuhkomfort enorm wichtig – der Träger ist konzentrierter und die Sicherheit steigt.
Das WELLMAXX-Konzept von Elten nutzt deshalb die sogenannte Infinergy®-Technologie von BASF, um eine vollumfängliche, maximale Beweglichkeit für Ihre Arbeitsschuhe sicherzustellen und durch optimale Dämpfung möglichen Schäden am Bewegungsapparat entgegenzuwirken. Das elastische, federleichte und atmungsaktive Partikelschaummaterial, das bisher nur bei Laufschuhen angewendet wurde, und die verschweißten Schaumperlen dämpfen beim Aufprall des Fußes und federn gleichzeitig zurück, sodass der Träger infolge weniger Kraft aufbringen muss. Sogar bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad Celsius bleiben Elten-Arbeitsschuhe elastisch und versteifen nicht.
Füße bleiben fit und ermüden nicht so schnell
Gelenke werden dauerhaft geschont
Funktionsfähigkeit bleibt trotz unterschiedlichster Klimabedingungen erhalten
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!