Menu

Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln von Brennenstuhl

Produkte filtern in Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln von Brennenstuhl
Hersteller: Brennenstuhl Alle zurücksetzen
1-11 von 11 Produkten
in Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln von Brennenstuhl
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Baustellenkabel mit Powerblock IP54 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustellenkabel mit Powerblock IP54

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Hochwertiges, schlag- und bruchfestes Verlängerungskabel für die Verwendung im Außenbereich, sei es auf der Baustelle, rund ums Haus oder im Industrie- und Gewerbebereich.

Steckdosenleiste 3-fach | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Steckdosenleiste 3-fach

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mehrfachsteckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz. Ideal für die Verwendung im Haushalt.

Kleinstromverteiler, IP44 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kleinstromverteiler, IP44

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Robuster Kleinstromverteiler, ideal für den Industrie- und Handwerksbereich mit einem Stahlrohrgestell für einen sicheren Stand.

Kabeltrommel Garant ST, IP44 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel Garant ST, IP44

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel Garant ST ohne Kabel, IP44 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel Garant ST ohne Kabel, IP44

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel Garant ST, IP20 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel Garant ST, IP20

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Kompakte Kabeltrommel zur Verwendung im Innenbereich.

Kabeltrommel Garant ST CEE 1, IP44 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel Garant ST CEE 1, IP44

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel Brobusta 230 V | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel Brobusta 230 V

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

3 x 230 V Steckdose und Überlastschutz.

Kabeltrommel Brobusta 400 V | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel Brobusta 400 V

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP44.

Kabelbox BAT | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabelbox BAT

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Leichte, handliche Kabelbox für den Innenbereich. Bestens geeignet für die Verwendung im Haushalt, im Büro oder auch im Wohnwagen.

1-11 von 11 Produkten

Stromverteiler, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, um die Stromversorgung auf Baustellen zu gewährleisten

Auf Baustellen ist zu Beginn oft noch keine Stromversorgung gegeben, dennoch kommen Elektrogeräte zum Einsatz. Mit Stromverteilern und Verlängerungskabeln kann eine Stromversorgung gewährleistet werden. Kabeltrommeln schützen Kabel vor Schäden.

Auf einen Blick
    Mann steht vor einem Baustromverteiler
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Stromverteilern, Verlängerungskabeln und Kabeltrommeln.

    Baustromverteiler – ein Muss auf jeder Baustelle

    Ein Baustromverteiler ist ein wichtiger Bestandteil jeder Baustelle. Es handelt sich dabei um eine temporäre Anlage, die Strom in die verschiedenen Bereiche der Baustelle liefert. Der Baustromverteiler besteht aus einer Verteilerdose, in die die Stromversorgung eingeht, und mehreren Steckdosen, an denen die Geräte angeschlossen werden können.

    Ein Baustromverteiler muss den Anforderungen der geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten; dazu gehören beispielsweise Überstromschutz, Isolierung und Erdung. Die Verteilerdose muss gegen Feuchtigkeit und Beschädigungen geschützt sein und eine geeignete Überdachung haben.

    Mobiler Stromverteiler von H-Plus

    In unserem Shop finden Sie zum einen robuste Stromverteiler für die unterschiedlichen Versorgungsgebiete in Österreich – wie für Oberösterreich, Salzburg, Wien, Vorarlberg – und zum anderen mobile Stromverteiler.


    Verlängerungskabel – wenn keine Steckdose in der Nähe ist

    Verlängerungskabel von H-Plus

    Bau-Verlängerungskabel ermöglichen es, Strom von einer Stromquelle zum Verbraucher zu leiten, wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Diese Verlängerungskabel bestehen aus einem Kabel und einem Stecker sowie einer Buchse, die an den beiden Enden des Kabels angebracht sind.

    Bau-Verlängerungskabel gibt es in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Leistungen, um den Strombedarf auf der Baustelle zu decken. Es ist wichtig, das richtige Verlängerungskabel für die benötigte Leistung und den Einsatzbereich zu wählen, um eine sichere Stromversorgung zu garantieren. Außerdem muss das Verlängerungskabel für den Einsatz im Außenbereich geeignet und vor Wettereinflüssen wie Regen und Feuchtigkeit geschützt sein. Ein weiterer Faktor bei der Wahl eines Bau-Verlängerungskabels ist die Kabelqualität. Es ist wichtig, auf ein hochwertiges Kabel zu achten, das über eine ausreichende Isolierung verfügt, um elektrische Störungen und Gefahren zu vermeiden.

    In unserem Shop finden Sie sowohl Verlängerungskabel ohne als auch mit Stecker, Kupplung und Verschlusskappe. Alle Verlängerungskabel von H-Plus und AS Schwabe entsprechen den relevanten Normen.


    Kabeltrommeln für Kabel ohne Schäden

    Kabeltrommel von H-Plus

    Kabeltrommeln sind Geräte, die verwendet werden, um längere Elektroleitungen aufzurollen und zu transportieren. Sie bestehen aus einer Trommel, die das aufgerollte Kabel aufnimmt, und einem Griff, der es ermöglicht, die Kabeltrommel einfach zu transportieren. Kabeltrommeln gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Einige Kabeltrommeln sind kompakt und leicht, wodurch sie einfacher zu transportieren sind, während andere größere und robustere Modelle sind, um längere und schwerere Kabel zu verwahren.

    Ein entscheidender Vorteil von Kabeltrommeln ist ihre Vielseitigkeit. Sie können für eine Unmenge von Anwendungen genutzt werden, wie für Bauprojekte, Veranstaltungen, Gartenarbeit und DIY-Projekte. Darüber hinaus bieten sie eine sichere und ordentliche Möglichkeit, längere Kabel aufzubewahren und zu transportieren, ohne dass diese beschädigt oder verwickelt werden.

    Kabeltrommeln können zudem mit einem Verlängerungskabel verbunden werden, um eine längere Reichweite zu bieten. Dies kann besonders nützlich sein, wenn man elektrische Geräte in weiter entfernten Bereichen verwenden möchte.

    Die Kabeltrommel von H-Plus kommt mit drei Schutzkontakt-Steckdosen und ist optimal für den Einsatz im Freien geeignet.