Menu

Bau-Verlängerungskabel H-Plus, 400 V, CEE

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Drucken
PVC-Baustellenleitung nach ÖVE/ÖNORM E8241-55, komplett montiert mit Stecker und Kupplung.
Vorteile/Ausführungen
  • resistent gegen Öl, Säure und Versprödung
  • 100 % Wetterfestigkeit
  • abriebfest und hochflexibel

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +60 °C

Material
  • Kupferleiter blank, feindrähtig
  • Aderisolation aus kältebeständigem PVC

Downloads

Für Sie interessant

Baukabel H-Plus K35 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baukabel H-Plus K35

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

PVC-Baustellenleitung nach ÖVE/ÖNORM E8241-55 für das Herstellen von Stromverbindungen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

Bau-Verlängerungskabel H-Plus, 230 V | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Bau-Verlängerungskabel H-Plus, 230 V

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

PVC-Baustellenleitung nach ÖVE/ÖNORM E8241-55, komplett montiert mit Stecker, Kupplung und Verschlusskappe.

Bau-Verlängerungskabel Import, 230 V | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Bau-Verlängerungskabel Import, 230 V

AS Schwabe | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Panzer-Verlängerungsleitung nach ÖVE/ÖNORM E8241-55, komplett montiert mit Stecker, Kupplung und Verschlusskappe.

Bau-Verlängerungskabel H-Plus, 230 V, mit Hängekupplung | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Bau-Verlängerungskabel H-Plus, 230 V, mit Hängekupplung

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

PVC-Baustellenleitung nach ÖVE/ÖNORM E8241-55, komplett montiert mit Stecker und 3-fach-Verteilersteckdose mit Klappdeckeln.

Bau-Verlängerungskabel Import, 230 V, mit Hängekupplung | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Bau-Verlängerungskabel Import, 230 V, mit Hängekupplung

AS Schwabe | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Panzer-Verlängerungsleitung nach ÖVE/ÖNORM E8241-55, komplett montiert mit Stecker und 3-fach-Verteilersteckdose mit Klappdeckeln. Für den ständigen Einsatz im Freien.

Bau-Verlängerungskabel Import, 400 V, CEE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Bau-Verlängerungskabel Import, 400 V, CEE

AS Schwabe | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Panzer-Verlängerungsleitung- nach ÖVE/ÖNORM E8241-55, komplett montiert mit Stecker und Kupplung.

Verlängerungskabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Verlängerungskabel

Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Stromkabel mit Stecker und Kupplung für den Haushalt und für den praktischen und platzsparenden Einsatz im Innenbereich.

Verlängerungskabel 230 V, 400 V | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Verlängerungskabel 230 V, 400 V

Leister | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Baustellentaugliches Verlängerungskabel, komplett montiert mit Stecker, Kupplung und Verschlusskappe.

Baustellenkabel mit Powerblock IP54 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustellenkabel mit Powerblock IP54

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Hochwertiges, schlag- und bruchfestes Verlängerungskabel für die Verwendung im Außenbereich, sei es auf der Baustelle, rund ums Haus oder im Industrie- und Gewerbebereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken