Menu
Drucken
PVC-Baustellenleitung nach ÖVE/ÖNORM E8241-55 für das Herstellen von Stromverbindungen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.
Material
  • Kupferleiter
blank, feindrähtig
  • Aderisolation
kältebeständigem PVC

Downloads

Für Sie interessant

Schutzkontaktstecker 250 V/16 A, Kunststoff | Netzstecker, Netzsteckdosen
angesehen
Gekauft
Schutzkontaktstecker 250 V/16 A, Kunststoff

PCE Dazu passt

Robuster Kontaktstecker in schlankem Design für erschwerte Bedingungen.

Schutzkontaktkupplung 250 V/16 A, Gummi | Netzstecker, Netzsteckdosen
angesehen
Gekauft
Schutzkontaktkupplung 250 V/16 A, Gummi

PCE Dazu passt

Robuste Kontaktkupplung in schlankem Design für erschwerte Bedingungen.

Hängekupplung 250 V/16 A | Netzstecker, Netzsteckdosen
angesehen
Gekauft
Hängekupplung 250 V/16 A

PCE Dazu passt

3-Wege-Kupplung mit Klappdeckel für erschwerte Bedingungen.

CEE-Stecker 16/32 A | Netzstecker, Netzsteckdosen
angesehen
Gekauft
CEE-Stecker 16/32 A

PCE Dazu passt

Robuster Stecker für erschwerte Umweltbedingungen.

CEE-Kupplung | Netzstecker, Netzsteckdosen
angesehen
Gekauft
CEE-Kupplung

PCE Dazu passt

Robuste Kupplung für erschwerte Bedingungen.

Bau-Verlängerungskabel H-Plus, 230 V | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Bau-Verlängerungskabel H-Plus, 230 V

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

PVC-Baustellenleitung nach ÖVE/ÖNORM E8241-55, komplett montiert mit Stecker, Kupplung und Verschlusskappe.

Bau-Verlängerungskabel Import, 230 V | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Bau-Verlängerungskabel Import, 230 V

AS Schwabe | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Panzer-Verlängerungsleitung nach ÖVE/ÖNORM E8241-55, komplett montiert mit Stecker, Kupplung und Verschlusskappe.

Bau-Verlängerungskabel H-Plus, 230 V, mit Hängekupplung | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Bau-Verlängerungskabel H-Plus, 230 V, mit Hängekupplung

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

PVC-Baustellenleitung nach ÖVE/ÖNORM E8241-55, komplett montiert mit Stecker und 3-fach-Verteilersteckdose mit Klappdeckeln.

Bau-Verlängerungskabel Import, 230 V, mit Hängekupplung | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Bau-Verlängerungskabel Import, 230 V, mit Hängekupplung

AS Schwabe | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Panzer-Verlängerungsleitung nach ÖVE/ÖNORM E8241-55, komplett montiert mit Stecker und 3-fach-Verteilersteckdose mit Klappdeckeln. Für den ständigen Einsatz im Freien.

Bau-Verlängerungskabel H-Plus, 400 V, CEE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Bau-Verlängerungskabel H-Plus, 400 V, CEE

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

PVC-Baustellenleitung nach ÖVE/ÖNORM E8241-55, komplett montiert mit Stecker und Kupplung.

Bau-Verlängerungskabel Import, 400 V, CEE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Bau-Verlängerungskabel Import, 400 V, CEE

AS Schwabe | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Panzer-Verlängerungsleitung- nach ÖVE/ÖNORM E8241-55, komplett montiert mit Stecker und Kupplung.

Verlängerungskabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Verlängerungskabel

Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Stromkabel mit Stecker und Kupplung für den Haushalt und für den praktischen und platzsparenden Einsatz im Innenbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken