Menu

Kabeltrommel H-Plus mit Metallkörper

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Drucken
Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.
Vorteile/Ausführungen
  • 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln
  • Überhitzungsschutz

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP44

Material
  • Trommelkörper
Metall auf Tragegestell, feuerverzinkt
  • Kabel
PVC/Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Baustrahler
Zubehör von
LED-Baustrahler Slim, mit Gestell | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler Slim, mit Gestell

Brennenstuhl Zubehör von

Leichter und kompakter LED-Baustrahler mit Gestell zur Ausleuchtung in Innen- und Außenbereichen.

Kabeltrommel H-Plus mit Kunststoffkörper | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel H-Plus mit Kunststoffkörper

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel Garant ST, IP44 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel Garant ST, IP44

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel Garant ST ohne Kabel, IP44 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel Garant ST ohne Kabel, IP44

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel Garant ST, IP20 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel Garant ST, IP20

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Kompakte Kabeltrommel zur Verwendung im Innenbereich.

Kabeltrommel Garant ST CEE 1, IP44 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel Garant ST CEE 1, IP44

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel Brobusta 230 V | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel Brobusta 230 V

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

3 x 230 V Steckdose und Überlastschutz.

Kabeltrommel Brobusta 400 V | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel Brobusta 400 V

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP44.

Kabeltrommel XREEL®310 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel XREEL®310

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Robuste Kabeltrommel mit stabilem, modernem Gestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff, 2 Steckerparkplätzen und zentral angeordneter Bremsvorrichtung. Für den Einsatz am Bau und in der Industrie.

Kabelbox BAT | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabelbox BAT

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Leichte, handliche Kabelbox für den Innenbereich. Bestens geeignet für die Verwendung im Haushalt, im Büro oder auch im Wohnwagen.

Kabelaufroller Zeca | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabelaufroller Zeca

Zeca | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mit freiem Kabelende zur Montage von Handlampen und diversen Steckdosen und Hängeverteilern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken