Menu

Sicherheits-Magnetschalter XCSDMR, Kunststoff, 30 mm zylindrisch

von Telemecanique   |   mehr Sicherheitsschalter

Drucken
Codierter Magnet-Sicherheitsschalter in zylindrischer Bauform, kunststoffgekapselt. Für die berührungslose Erkennung.
Vorteile/Ausführungen
  • 1 Näherungsrichtung
  • Stecker-Geräteanschluss für schnelle Verdrahtung und Montage

Anwendungen/Hinweise
  • müssen in Verbindung mit Sicherheitsrelais XPS eingesetzt werden

Technische Daten
  • Betriebsspannung 
24 V DC
  • Durchmesser
30 mm
  • Länge
38,5 mm
  • Einschaltabstand
8 mm
  • Abschaltabstand
20 mm
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +85 °C

Downloads

Für Sie interessant

Sicherheits-Magnetschalter XCSDMC, Kunststoff | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Magnetschalter XCSDMC, Kunststoff

Telemecanique | Sicherheitsschalter

Codierter Magnet-Sicherheitsschalter, kunststoffgekapselt. Für die berührungslose Erkennung.

Sicherheits-Magnetschalter XCSDMP, Kunststoff | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Magnetschalter XCSDMP, Kunststoff

Telemecanique | Sicherheitsschalter

Codierter Magnet-Sicherheitsschalter, kunststoffgekapselt. Für die berührungslose Erkennung.

Betätigungsmagnet für Sicherheits-Magnetschalter XCSDMC, XCSDMP | Sicherheitsschalter
angesehen
Gekauft
Betätigungsmagnet für Sicherheits-Magnetschalter XCSDMC, XCSDMP

Telemecanique | Sicherheitsschalter

Codierter Ersatzmagnet als Zubehör für codierte Magnet-Sicherheitsschalter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken